菊水クラフトテープBKの着色品、「黒クラフトテープ」です。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包に。
厚さ(mm)0.13
伸び(%)9
引張強度(N/10mm)59
RoHS指令(10物質対応)対応
白いクラフト紙ベースに着色した、色鮮やかな菊水ニューホワイト・カラークラフトテープです。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。全10色(ホワイト除く):赤・ピンク・オレンジ・黄・若草・緑・スカイブルー・紺・紫・茶
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。
厚さ(mm)0.13
伸び(%)9
引張強度(N/10mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
カラーOPPフィルムに耐候性の優れたアクリル系粘着剤を塗布した梱包テープです。テープ層厚:0.055mm。全7色:赤・オレンジ・黄・緑・青・白・黒。台湾製。30μのOPP(二軸延伸ポリプロピレン)フィルムを使用。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。
厚さ(mm)0.055
粘着力(N/10mm)2.5
引張強度(N/10mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード