ALPENのロゴ

ALPEN

1957年オーストリアで創業。コンクリートドリルに限らず、硬度の高い天然石、大理石、またレンガや鉄、ステンレスなど様々な素材に適合したドリルを製造・販売。 その穿孔スピードと穴あけ精度の高さ、さらに耐久性はヨーロッパを中心に高く評価されている。種類の違う様々なワークに対して正確に素早く穴をあけることができるalpenドリルはもはや高品質の代名詞になっている。35万本を3か所のラインで製造しているが、その全てがMade in Austria の管理におかれ、高い品質を保ち続けている。欧州でもわずか16社のみしか加盟していない、欧州の特に下穴ドリルの品質を保つPGMに名を連ねる1社でもある。穴をあける精密さを必要とされる作業において、ドリルの品質というコアの部分は一切の妥協をゆるさず、クレーム率も0%に非常に近い。

会社情報
会社名ALPEN-MAYKESTAG GmbH
所在地Urstein Nord 67 ? 5412 Puch ? AUSTRIA
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木工ドリル ALPEN木工ドリルALPEN(27件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。
用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼適合機種電気ドリルタイプ丸シャンク
コンクリートドリルF4 ALPENコンクリートドリルF4ALPEN(1件のレビュー)
329税込362特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
特許取得の先端チップ形状により、非常に高い切削性能を発揮します。 エッジ部分の摩耗が少なく、長寿命も魅力です。
用途被削材:コンクリート、御影石、天然石、レンガなど材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus適合機種ハンマードリル
コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) ALPENコンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)ALPEN(11件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。 特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。
用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など材質刃部:超硬チップシャンクストレート適合機種電気ドリル・振動ドリル
御影石・大理石ドリル グラナイト (ストレートシャンク) ALPEN御影石・大理石ドリル グラナイト (ストレートシャンク)ALPEN(6件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
最適な切刃とスパイラル形状によって、硬度の高い御影石や大理石の穴あけに対しても、高い製品寿命を発揮します。
用途被削材:御影石、大理石など。適合振動・回転適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
コバルトハイス木工ドリル ALPENコバルトハイス木工ドリルALPEN(7件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質に5%のコバルトを含有し、耐熱性が650度まで増しており、やわらかい木材から硬い木材まで幅広い対象に使用が可能です。
用途被削材:木材材質コバルトハイス(HSS-CO)適合機種電気ドリル
高精度コンクリートドリル ベトン (ストレートシャンク) ALPEN高精度コンクリートドリル ベトン (ストレートシャンク)ALPEN(1件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷から翌々日出荷
非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。
用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) ALPENコンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)ALPEN(2件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。
用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
ハイス木工ドリル ALPENハイス木工ドリルALPEN(7件のレビュー)
609税込670
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途被削材:木材材質高速度鋼(HSS)適合機種電気ドリル
空洞貫通用木工ドリル ALPEN空洞貫通用木工ドリルALPEN(1件のレビュー)
829税込912
1本
翌日出荷から翌々日出荷
空洞を通り抜けた先にある木材の穴加工に最適な、貫通用木工ドリルです。 素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。
用途被削材:木材溝長(mm)120適合機種電気ドリル
磁器タイルドリル ケラモエクストリーム (ストレートシャンク) ALPEN磁器タイルドリル ケラモエクストリーム (ストレートシャンク)ALPEN(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌日出荷
特許を取得している特殊形状の先端超硬刃により、極めて硬度が高いと同時に割れやすい各種タイルのきれいな穴開けをスピーディーに行うことが可能です。ドリル貫通後に起こりがちなタイル裏のひび割れを防止します。水なしでも、連続穴開けが可能で、高い製品寿命を確保しています。
用途被削材:せっ器タイル、磁器タイル、陶器タイル、セラミックタイル、ガラスなど。有効長(mm)20全長(mm)110適合機種電気ドリルシャンク径(Φmm)10シャンクストレート材質(刃)超硬チップ
カウンターシンク ALPENカウンターシンクALPEN(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属刃数3枚刃先端角(°)90仕様ノンコーティング切刃形状3枚刃
マルチカット ドリル(SDSplusシャンク) ALPENマルチカット ドリル(SDSplusシャンク)ALPEN(1件のレビュー)
439税込483
1本
翌日出荷から翌々日出荷
1本で様々な素材への穴あけが可能な「オールラウンダー」ドリルです。シャンクに搭載された「ハンマーストップ機能」により、ハンマードリル本体でも回転ドリルとして使用することが可能で、ドリル本体の交換手間が省けます。
用途被削材:タイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなど。適合機種ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ