6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常温施工タイプなので安全に施工できます。二液混合型ゴム化アスファルト乳剤タイプの速硬化型注入充填剤です。湿潤面への接着性が良好です。弾性があるため、目地やひび割れの動きに追従します。幅5mm×深さ10mmのひび割れであれば1セット当たり10m施工可能です。
用途一般コンクリート舗装の水平目地にコンクリートやアスファルトのひび割れ補修に。 トラスコ品番257-1811 セット内容主剤472g、硬化剤28g 材質アスファルト乳剤 容量(mL)500 容量(kg)0.5 可使時間(分)10分(20℃) 硬化時間(分)(20℃)21 危険物の類別非危険物 硬化時間21分(20℃)
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

アスファルト舗装・排水性舗装の救世主!! 排水性アスファルト舗装のポンピング現象を抑制 アスファルト舗装体の延命処置に効果を発揮 追従性良好 硬化物は弾性があり、目地やひび割れの動きに追従します。 乳剤タイプで湿潤面への接着性も良好 施工が簡単!! 容器の先にノズルが付いていますので、目地幅やひび割れ幅に合わせて簡単に注入・吐出できます。 環境にやさしい 火気を使用しない常温施工タイプなので、安全に施工する事ができ、加熱による煙の発生もなく、環境にやさしい製品です。低粘度の為、排水性舗装等への浸透性良好 すべり抵抗性向上 L-2用骨材(1.0kg/m2)を仕上げ面に散布する事で、すべり抵抗性が向上します。
用途排水性舗装のポンピング現象対策 アスファルト舗装の亀甲クラック箇所からの骨材飛散防止 コンクリート舗装やアスファルト舗装のひび割れ補修 コンクリートやアスファルト混合物の目地充填 寸法(mm)【硬化後】流動:5以下、円錐針入度:1/10 可使時間(分)【硬化前】10以上(23℃) 接着強度(N/mm2)【硬化後】アスコン:0.05以上、コンクリート:0.05以上 粘度(mPa・s)【硬化前】90±50(23℃) 硬化時間(時間)【硬化前】1以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(500g)ほか
2,698 税込2,968
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本全国ならびに遠く海外工事にも使用されている実績数、ならびに長い実績年数を誇る舗装用目地材です。 石油アスファルトに耐熱性の優れる特殊合成ゴムポリマー、樹脂、添加剤等をバランス良く配合し、コンクリート舗装用として耐久性を向上させた加熱式注入目地材です。道路の新設目地には勿論、既設道路の目地補修用にも使用されます。 作業時間の短縮 シート成型していますので溶解しやすく、作業効率が向上します。 国内外の規格に適合 米国FedSpec.SS-S規格、NEXCO3社規格(ボンドシールS-164)に適合しており、舗装施工便覧にも適合します。 追従性良好 コンクリート、アスファルト目地の収縮に対して追従します。 早期開放が可能 加熱注入式のため、施工後冷却と同時に交通開放が出来ます。
用途高速道路、一般道路、護岸エプロン、工場、資材置場等の水平面のコンクリート目地の注入材。 アスファルト舗装との取り合い目地、補修シール用、ゴルフ場配線溝のシール用、アンカーバーセットの充填用。 仕様引張(-10℃±1℃):3mm以上、接着力試験非浸漬/水浸漬:合格 寸法(mm)針入度:6以下、流動( 6 0 ℃ ):5以下 温度(℃)注入:185 荷姿25kg/箱 危険物の類別非危険物 加熱温度(℃)安全:200
1箱(25kg)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

日本全国ならびに遠く海外工事にも使用されている実績数、ならびに長い実績年数を誇る舗装用目地材です。 石油アスファルトに耐熱性の優れる特殊合成ゴムポリマー、樹脂、添加剤等をバランス良く配合し、コンクリート舗装用として耐久性を向上させた加熱式注入目地材です。道路の新設目地には勿論、既設道路の目地補修用にも使用されます。 作業時間の短縮 シート成型していますので溶解しやすく、作業効率が向上します。 国内外の規格に適合 米国FedSpec.SS-S規格、NEXCO3社規格(ボンドシールS-164)に適合しており、舗装施工便覧にも適合します。 追従性良好 コンクリート、アスファルト目地の収縮に対して追従します。 早期開放が可能 加熱注入式のため、施工後冷却と同時に交通開放が出来ます。
用途高速道路、一般道路、護岸エプロン、工場、資材置場等の水平面のコンクリート目地の注入材。 アスファルト舗装との取り合い目地、補修シール用、ゴルフ場配線溝のシール用、アンカーバーセットの充填用。 仕様引張(-10℃±1℃):10mm以上、接着力試験非浸漬/水浸漬:合格、弾性(初期針入度):0.5~1.5mm、( 復 元 率 ):60%以上 寸法(mm)針入度:9以下、流動( 6 0 ℃ ):3以下 温度(℃)注入:170 荷姿25kg/箱 危険物の類別非危険物 加熱温度(℃)安全:185
1箱(25kg)
25,980 税込28,578
6日以内出荷

エポキシ樹脂系、メタクリル酸系 作業性の良い各種製品が揃っています 作業性良好 流動性の樹脂モルタルとなり、充填部への流し込みが簡単です。 低温下での硬化に優れる 速硬化タイプの製品であり、冬季の施工時間短縮が可能です。 高い接着力 コンクリート面、アスファルト面への接着が良好です
用途コンクリート二次製品の欠損部補修、穴埋め充填 可使時間(分)20±10間(23℃) 圧縮強度(N/mm2)15以上 曲げ強度(N/mm2)5以上 硬化時間(時間)1以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1組(4.02kg)ほか
7,788 税込8,567
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エポキシ樹脂系、メタクリル酸系 作業性の良い各種製品が揃っています 作業性良好 流動性の樹脂モルタルとなり、充填部への流し込みが簡単です。 低温下での硬化に優れる 速硬化タイプの製品であり、冬季の施工時間短縮が可能です。 高い接着力 コンクリート面、アスファルト面への接着が良好です
用途コンクリート二次製品の欠損部補修、穴埋め充填 備考樹脂のみ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1組(1.02kg)
6,598 税込7,258
21日以内出荷