「コンクリート養生」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

コンクリート養生マット
モノタロウ
¥8,398
税込¥9,238
保水性良好でコンクリートの散水養生に最適です。寒冷時には、保温養生に使用できます。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途コンクリートの散水養生に。コンクリートの保温養生に。
長さ(m)30
幅(mm)1000
トラスコ品番483-5531
材質ウレタンフォーム、合成繊維
質量(kg)5
NETIS番号CG-090027-V(1号-A)
1本
¥15,880
税込¥17,468
当日出荷
コンクリート初期養生に適した養生剤です。
コンクリートのアルカリ成分と結合し、コンクリート表面を速く硬化させます。
コンクリート中の水分の揮散を防ぎ、コンクリート面のクラックの発生を防止します。
アルカリ成分が表面に移行するエフロレッセンス現象を防止します。
外部からの酸性因子によるコンクリート中性化の抑制効果があります。
シリカ系化合物をベースにしている為、交通標識ライン用塗料を弾きません。
用途建造物の内外を問わずコンクリート打設時の初期養生に適し、表面のクラック発生を防ぎます。
飛行場滑走路、エアーエプロン、コンクリート舗装道路、高速道路等のコンクリートの初期養生。
その他床面コンクリートの早期養生。
pH11±1
指触乾燥時間(分)60以下
固形分45%以上
粘度(mPa・s)100以下
色調淡青色
1箱(15kg)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
コンクリート表面から内部に浸透して緻密化した層を形成します。
耐汚染性、不燃性。高速道路のスリップフォーム防護柵の養生に適しています。
用途スリップフォーム防護柵の養生
タイプ無機質タイプ(不透水層形成浸透型)
固形分45%以上
粘度(mPa・s)100±20(23℃)
色調青色液状
希釈原液:1、清水:1
施工面積(m2)150/1箱
散布量200g/m2
1箱(15kg)
¥15,980
税込¥17,578
21日以内出荷
粘性があり、マット散水養生の困難な立ち上がり面の養生に使用できます。
アクリル系の合成樹脂を主成分としておりますので、形成された被膜は耐候性が良好です。
用途コンクリート構造物の一貫養生(立ち上がり)
タイプ合成樹脂タイプ(被膜形成型)
固形分42%以上
粘度(mPa・s)600±200(23℃)
色調乳白色液状
希釈原液:1、清水:0~1
施工面積(m2)125/1箱
散布量120~240g/m2
1箱(15kg)
¥22,980
税込¥25,278
21日以内出荷
白色顔料が直射日光の吸収を低減し、コンクリートの表面温度上昇を抑制します。飛行場や高速道路など屋外のコンクリート打設物の養生に適しています。
白色顔料入りなので、均一に散布されているか目視にて確認できます。
用途コンクリートの初期養生(屋外用)
タイプ合成樹脂タイプ(被膜形成型)
固形分35%以上
粘度(mPa・s)25±10(23℃)
色調乳白色液状
希釈原液:1、清水:1~3
施工面積(m2)200/1箱
散布量150~300g/m2
1箱(15kg)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
クリアータイプなので、屋内のコンクリート打設物の養生に適しています。
CL-E-1タイプを使用して養生したコンクリート面は、新たにコンクリートを打ち継ぐ場合にも良好な接着性を有します。
用途コンクリートの初期養生(屋内用)
タイプ合成樹脂タイプ(被膜形成型)
固形分40%以上
粘度(mPa・s)30±5(23℃)
色調乳白色液状
希釈原液:1、清水:1~3
施工面積(m2)200/1箱
散布量150~300g/m2
1箱(15kg)
¥14,980
税込¥16,478
21日以内出荷
長時間の湿潤、太陽熱、紫外線に耐え、防水防食に優れた合成繊維の中で保水性の高い繊維を不織布として縫製しています。
望ましい強度を引き出すためにセメントの水和に必要な水分を長時間にわたって保持します。
コンクリート内部の温度を適温に維持できます。
耐薬品性であり、特にセメントのアルカリ性に対し抵抗力があります。
コンクリート面を汚染したり、損傷したりしません。
施工が簡単で資材が経済的です。
反復使用に耐えます。
直射日光に対し耐久性があります。
輸送又は保管に便利です。
用途飛行場滑走路、空港エプロンのコンクリート養生
コンクリート舗装道路、高速道路等のコンクリート養生
水養生・保温養生用
仕様単位質量:250g/m2以上
寸法(幅W×長さL)(m)1.2×50
熱伝導率(W/mk)0.052
保水率(%)10℃×1hr:90以上、30℃×1hr:75以上
吸水量1.5kg/m2以上
質量(kg/巻)16
温度差(℃)【外気温とマット底部】+11.9(外気温+10℃/経過時間8h)、+1.2(外気温+0℃/経過時間8h)、-2.6(外気温-5℃/経過時間8h)、-5.9(外気温-8℃/経過時間8h)
1本(50m)
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
マットの使用を省略する事ができますので、施工の合理化が図れます。
白色顔料が直射日光の吸収を低減しコンクリートの表面温度上昇を抑制します。
飛行場や高速道路など屋外のコンクリート打設物の養生に適しています。
用途コンクリート舗装の一貫養生
タイプ合成樹脂タイプ(被膜形成型)
固形分20%以上
粘度(mPa・s)125±75(23℃)
色調乳白色液状
希釈原液
施工面積(m2)75/1箱
散布量200g/m2
1箱(15kg)
¥20,980
税込¥23,078
21日以内出荷
特殊加工により適度な空隙を有し、透水性に優れます。土圧による目詰りが少なく、長期にわたり効果を発揮します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。
材質合成繊維
幅(mm)1000
色グレー
長さ(m)10
天然素材のヤシ繊維を使用しておりますので、環境にやさしい商品です。繊維が絡みあった構造をしており、優れた透水性を有します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。
材質ヤシ繊維
幅(mm)1000
色グリーン
長さ(m)10
青色に変色するので判別が容易
散水した養生マットの一部が青色に変色しますので散水した養生マットの場所が容易に判別できます。
繰り返し利用可能な為経済的
散水量の低減化
散水タイミングが解り易くなりますので、散水量の低減につながります。
用途高速道路、飛行機、用水路等のコンクリートの養生
テトラポット用、ケーソン用等用途に応じ、縫製加工可
水養生・保温養生用
長さ(m)50
幅(mm)1
材質ウレタンフォーム発泡体および繊維製不織布
外径(Φcm)43
質量(kg)12
1本
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
関連キーワード