火気不要 プライマー不要 一本で速硬充填 クラック補修にも 目地充填にも
プライマー不要
専用プライマー不要で施工でき、塗布・乾燥の手間を省略できます。
簡単充填
容器の先端ノズルの切断寸法を調整することで、目地幅やひび割れ幅に応じた簡単施工が可能です。
速硬化タイプ
1時間程度で硬化する速硬化タイプです。
環境にやさしく安全性高い
常温施工タイプなので、火気を使用せず、安全に施工できます。加熱施工タイプに比べて、煙やCO2の発生もなく、環境に配慮した製品です。
用途土間目地の充填に、舗装と点字ブロックの目地に、舗装とシールコンの境界目地(防草)に、アスファルトクラックの補修に、橋梁伸縮部の充填に、構造物と舗装の取り合いに
セット内容主剤:472g/チューブ、硬化剤:28g/瓶
寸法(mm)針入度(円すい針):6以下、流動:5以下、引張量:3以下
揮発分30%以下
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量5000mL
混合比17:1(重量比)
危険物の性状非水溶性
1セット(500g)
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
クラック補修は早めの対応が必要です
作業性良好
適度な溶融粘度を有しており、クラック内部をシールすると同時にクラック上に帯状で残り、クラック周辺もシールします。
優れた耐久性
感温性が小さく、耐暑性に優れ、施工後タイヤに取られたり移動したりしません。
加熱安定性に優れ、加熱溶解時の物性低下を生じ難いシール材です。
低温下でも耐衝撃性と適度の弾性を有し、割れ等が起こりません。
少量で迅速かつ経済的
メンデシールによるクラック補修は、少量で迅速かつ経済的に施工できます。
作業が簡単
メンデシールはシート状に成形しているため、溶解し易くなっています。
早期の交通開放が可能
加熱注入式のため、施工後冷却と同時に交通開放ができます。
用途アスファルトおよびコンクリート舗装道路に発生したクラック(亀 甲状クラック、線状クラック、わだち割れ等)のシール補修用。
寸法(mm)針入度:1.5±0.5、流動:3以下、伸度(23℃):35以上
荷姿25kg/箱
軟化点(℃)115±10
危険物の類別非危険物
1箱(25kg)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
アスファルト舗装・排水性舗装の救世主!!
排水性アスファルト舗装のポンピング現象を抑制
アスファルト舗装体の延命処置に効果を発揮
追従性良好
硬化物は弾性があり、目地やひび割れの動きに追従します。
乳剤タイプで湿潤面への接着性も良好
施工が簡単!!
容器の先にノズルが付いていますので、目地幅やひび割れ幅に合わせて簡単に注入・吐出できます。
環境にやさしい
火気を使用しない常温施工タイプなので、安全に施工する事ができ、加熱による煙の発生もなく、環境にやさしい製品です。低粘度の為、排水性舗装等への浸透性良好
すべり抵抗性向上
L-2用骨材(1.0kg/m2)を仕上げ面に散布する事で、すべり抵抗性が向上します。
用途排水性舗装のポンピング現象対策
アスファルト舗装の亀甲クラック箇所からの骨材飛散防止
コンクリート舗装やアスファルト舗装のひび割れ補修
コンクリートやアスファルト混合物の目地充填
寸法(mm)【硬化後】流動:5以下、円錐針入度:1/10
可使時間(分)【硬化前】10以上(23℃)
接着強度(N/mm2)【硬化後】アスコン:0.05以上、コンクリート:0.05以上
粘度(mPa・s)【硬化前】90±50(23℃)
硬化時間(時間)【硬化前】1以内(23℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
日本全国ならびに遠く海外工事にも使用されている実績数、ならびに長い実績年数を誇る舗装用目地材です。
石油アスファルトに耐熱性の優れる特殊合成ゴムポリマー、樹脂、添加剤等をバランス良く配合し、コンクリート舗装用として耐久性を向上させた加熱式注入目地材です。道路の新設目地には勿論、既設道路の目地補修用にも使用されます。
作業時間の短縮
シート成型していますので溶解しやすく、作業効率が向上します。
国内外の規格に適合
米国FedSpec.SS-S規格、NEXCO3社規格(ボンドシールS-164)に適合しており、舗装施工便覧にも適合します。
追従性良好
コンクリート、アスファルト目地の収縮に対して追従します。
早期開放が可能
加熱注入式のため、施工後冷却と同時に交通開放が出来ます。
用途高速道路、一般道路、護岸エプロン、工場、資材置場等の水平面のコンクリート目地の注入材。
アスファルト舗装との取り合い目地、補修シール用、ゴルフ場配線溝のシール用、アンカーバーセットの充填用。
仕様引張(-10℃±1℃):3mm以上、接着力試験非浸漬/水浸漬:合格
寸法(mm)針入度:6以下、流動( 6 0 ℃ ):5以下
温度(℃)注入:185
荷姿25kg/箱
危険物の類別非危険物
加熱温度(℃)安全:200
1箱(25kg)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
日本全国ならびに遠く海外工事にも使用されている実績数、ならびに長い実績年数を誇る舗装用目地材です。
石油アスファルトに耐熱性の優れる特殊合成ゴムポリマー、樹脂、添加剤等をバランス良く配合し、コンクリート舗装用として耐久性を向上させた加熱式注入目地材です。道路の新設目地には勿論、既設道路の目地補修用にも使用されます。
作業時間の短縮
シート成型していますので溶解しやすく、作業効率が向上します。
国内外の規格に適合
米国FedSpec.SS-S規格、NEXCO3社規格(ボンドシールS-164)に適合しており、舗装施工便覧にも適合します。
追従性良好
コンクリート、アスファルト目地の収縮に対して追従します。
早期開放が可能
加熱注入式のため、施工後冷却と同時に交通開放が出来ます。
用途高速道路、一般道路、護岸エプロン、工場、資材置場等の水平面のコンクリート目地の注入材。
アスファルト舗装との取り合い目地、補修シール用、ゴルフ場配線溝のシール用、アンカーバーセットの充填用。
仕様引張(-10℃±1℃):10mm以上、接着力試験非浸漬/水浸漬:合格、弾性(初期針入度):0.5~1.5mm、( 復 元 率 ):60%以上
寸法(mm)針入度:9以下、流動( 6 0 ℃ ):3以下
温度(℃)注入:170
荷姿25kg/箱
危険物の類別非危険物
加熱温度(℃)安全:185
1箱(25kg)
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
軽量で取り扱い、加工が簡易です。高い復元性と、耐薬品性良好です。独立気泡構造で、クッション性良好です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。コーキング材のバックアップ材に。耐油の必要な目地に。クッション材に。
材質ポリエチレン樹脂発泡体
寸法(縦×横)(mm)1000×1000
高い復元性とはみ出しの無い目地板です。軽量で切断も容易です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。機械据付時の基礎に。防水用下地材に。(防音・防露用)
材質瀝青繊維質(木質チップ繊維+特殊改質アスファルト)
規格ASTMD1751、NEXCO規格合格
寸法(縦×横)(mm)1000×1000
軽量で取り扱い、加工が簡易です。
高い復元性と、耐薬品性良好です。
独立気泡構造で、クッション性良好です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に、コーキング材のバックアップ材に、耐油の必要な目地に、クッション材に
材質ポリエチレン樹脂発泡体
形状板状
縦(mm)1000
横(mm)1000
発泡倍率15倍
貼り付けるだけで補修できる新しいクラック補修シート
優れた止水性
クラック箇所にシートを貼り付けてクラックへの雨水の浸入を防ぎます。
短時間施工が可能
貼り付けるだけの簡単施工。短時間で補修が完了します。
耐暑性に優れる
耐暑性に優れ、施工後タイヤに付着することがありません。
容易な施工
特殊な機械を使用せず、容易に施工できます。
用途アスファルト舗装のクラック補修(亀甲状クラック、線状クラック等)
ポットホール補修材充填後の飛散防止
厚さ(mm)2~3
伸び(%)300以上
引張強力(N/mm2)抗張力:0.2以上
強度付着強度(被着体:アスファルトコンクリート):0.15N/mm2以上
危険物の類別非危険物
軽量で取り扱い、加工が簡易です。高い復元性と、耐薬品性良好です。独立気泡構造で、クッション性良好です。表面の凹凸で、コンクリートとの密着性良好です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。高所のコンクリート目地に。耐油の必要な目地に。クッション材に。
材質ポリエチレン樹脂発泡体
寸法(縦×横)(mm)1000×1000
発泡倍率15倍
NETIS番号CG-110037-A
「セーフタイト」はセル構造が非常に小さい独立気泡構造よりできているポリエチレン樹脂の樹脂発泡体目地板です。
「ボンネルタイト」はコンクリートの膨張収縮を緩和する目地部に設置されるエンボス加工を施した樹脂発泡体目地板です。従来の樹脂発泡目地板とは異なり、コンクリートの打設面に接する面にエンボス加工を施し、目地板とコンクリートの密着性を高め、目地板のせん断方向への移動を防止します。
用途土木用目地材(一般舗装道路/空港/護岸/用水路/水源池/建物/擁壁等)、シール材バックアップ材
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
「セーフタイト」はセル構造が非常に小さい独立気泡構造よりできているポリエチレン樹脂の樹脂発泡体目地板です。
「ボンネルタイト」はコンクリートの膨張収縮を緩和する目地部に設置されるエンボス加工を施した樹脂発泡体目地板です。従来の樹脂発泡目地板とは異なり、コンクリートの打設面に接する面にエンボス加工を施し、目地板とコンクリートの密着性を高め、目地板のせん断方向への移動を防止します。
用途土木用目地材(一般舗装道路/空港/護岸/用水路/水源池/建物/擁壁等)、シール材バックアップ材
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
土木・建築に多くの実績を誇ります!!
施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。
高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。
過酷な条件下でもゴム弾性を維持
耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。
目地の動きに追従し水密性を保持
接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。
優れた耐候性、耐老化性
硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。
他の目地材に比べ経済的
ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
用途立ち上り部、天井部等に使用されます。
土木建築物の目地部
コンクリート舗装、工場等の目地部
ジョイント部の止水充填材
アンカーキャップ、ダウエルバー用充填材(3200NT)
仕様流動性:ノンサグ
抗張力1.0N/mm2以上
伸び(%)700以上
接着強度(N/mm2)0.8以上
危険物の類別非危険物
土木・建築に多くの実績を誇ります!!
施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。
高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。
過酷な条件下でもゴム弾性を維持
耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。
目地の動きに追従し水密性を保持
接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。
優れた耐候性、耐老化性
硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。
他の目地材に比べ経済的
ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
用途立ち上り部、天井部等に使用されます。
土木建築物の目地部
コンクリート舗装、工場等の目地部
ジョイント部の止水充填材
アンカーキャップ、ダウエルバー用充填材(3200NT)
仕様流動性:ノンサグ
色黒
荷姿主剤:1kg/袋、硬化剤:4kg/缶
抗張力1.0N/mm2以上
伸び(%)900以上
可使時間(分)夏用:90±30、冬用:40±20
接着強度(N/mm2)0.3以上
硬化時間(時間)夏用:12以内、冬用:12以内
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量5000mL
混合比【主剤:硬化剤】1:4(重量比)
危険物の性状非水溶性
1組(5kg)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
土木・建築に多くの実績を誇ります!!
施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。
高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。
過酷な条件下でもゴム弾性を維持
耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。
目地の動きに追従し水密性を保持
接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。
優れた耐候性、耐老化性
硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。
他の目地材に比べ経済的
ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
用途立ち上り部、天井部等に使用されます。
土木建築物の目地部
コンクリート舗装、工場等の目地部
ジョイント部の止水充填材
アンカーキャップ、ダウエルバー用充填材(3200NT)
仕様流動性:ノンサグ
色グレー
荷姿主剤:1kg/袋、硬化剤:4kg/缶
抗張力1.0N/mm2以上
伸び(%)900以上
可使時間(分)夏用:90±30、冬用:45±15
接着強度(N/mm2)0.3以上
硬化時間(時間)夏用:12以内、冬用:12以内
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量5000mL
混合比【主剤:硬化剤】1:4(重量比)
危険物の性状非水溶性
1組(5kg)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
主に、キッスシーラー中の活性基(カルボキシル基)と生コンクリート中の金属酸化物が、化学結合を形成して接着します。更には、物理的投錨効果も合わせて完全な接着性を発揮します。
キッスシーラーは、長期的に柔軟性を有し、コンクリートの膨張収縮、不等変位に追従して止水効果を持続します。
キッスシーラーは、ブチルゴムと飽和高分子を主成分としているため、化学構造的に安定であり優れた耐候性を有します。
塩ビ止水板、ゴム止水板等の接合は、熱融着、加硫接着等の作業を必要としますが、キッスシーラーは、重ね合わせて圧着するだけで接合出来ます。
Mタイプは、片面をプライマーを用いて硬化コンクリート・鉄等に貼り付けて使用し、特にPタイプの使用が困難な場合等に適します。
用途【土木関係】トンネル2次覆工打継部(アーチ同士、側壁同士、アーチ~側壁、側壁~インバート打継部等)。電力関係構造物コンクリート打継部(原子力発電所、水力、火力発電所、導排水路等)。ダム(監査廊打継部、導水路打継部等)。共同溝コンクリート打継部(ボックスカルバート等)農工業用水路(インバート同志打継部、L型ブロック~インバート打継部等)。シールド2次覆工打継部。連続地中構造壁のコンクリート水平打継部。耐圧盤(底版)のコンクリート鉛直打継部。二次製品コンクリートの外周打継部。上下水処理場、貯水場、プール、堤防、護岸、その他コンクリート打継部の止水。
コンクリート舗装用成型目地材。
【建築関係】RCビル各階打継部、屋上目地、ベランダ打継部、エキスパンション目地、地下ピット打継部等。仮設H鋼~コンクリート打継部、貫通管~コンクリート打継部、その他コンクリート打継部の止水。
仕様針入度(10-1mm):85±15
長さ(m)10
温度(℃)柔軟温度:-50以下
厚さ×幅W(mm)10×40
抗張力0.1N/mm2以上
伸び(%)1200%以上
不揮発分99%以上
吸水率(%)0.3以下(7日間23℃水中浸漬)
接着力生コンクリートとの接着力:0.10N/mm2以上(凝集破壊)
1箱(10m)
¥10,980
税込¥12,078
21日以内出荷
主に、キッスシーラー中の活性基(カルボキシル基)と生コンクリート中の金属酸化物が、化学結合を形成して接着します。更には、物理的投錨効果も合わせて完全な接着性を発揮します。
キッスシーラーは、長期的に柔軟性を有し、コンクリートの膨張収縮、不等変位に追従して止水効果を持続します。
キッスシーラーは、ブチルゴムと飽和高分子を主成分としているため、化学構造的に安定であり優れた耐候性を有します。
塩ビ止水板、ゴム止水板等の接合は、熱融着、加硫接着等の作業を必要としますが、キッスシーラーは、重ね合わせて圧着するだけで接合出来ます。
Pタイプ(鉄板芯材入り)は、両端部に穴を設けているため、番線等によって仮止めが容易です。
Pタイプは、鉄板芯材が入っているため現場に合わせて折り曲げ加工が出来、又、生コンクリートの打設圧に対して曲がる事なく確実な施工が出来ます。
用途【土木関係】トンネル2次覆工打継部(アーチ同士、側壁同士、アーチ~側壁、側壁~インバート打継部等)。電力関係構造物コンクリート打継部(原子力発電所、水力、火力発電所、導排水路等)。ダム(監査廊打継部、導水路打継部等)。共同溝コンクリート打継部(ボックスカルバート等)農工業用水路(インバート同志打継部、L型ブロック~インバート打継部等)。シールド2次覆工打継部。連続地中構造壁のコンクリート水平打継部。耐圧盤(底版)のコンクリート鉛直打継部。二次製品コンクリートの外周打継部。上下水処理場、貯水場、プール、堤防、護岸、その他コンクリート打継部の止水。
コンクリート舗装用成型目地材。
【建築関係】RCビル各階打継部、屋上目地、ベランダ打継部、エキスパンション目地、地下ピット打継部等。仮設H鋼~コンクリート打継部、貫通管~コンクリート打継部、その他コンクリート打継部の止水。
仕様針入度(10-1mm):85±15
長さ(m)10
温度(℃)柔軟温度:-50以下
抗張力0.1N/mm2以上
伸び(%)1200%以上
不揮発分99%以上
吸水率(%)0.3以下(7日間23℃水中浸漬)
接着力生コンクリートとの接着力:0.10N/mm2以上(凝集破壊)
関連キーワード