カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。外れにくい二つのフックで多様な使い道が可能です。ウエストポーチやポシェット、カギなども付けられて便利です。
用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。
材質強化プラスチック、ステンレススチール
質量(g)8
耐荷重(kg)4.5
幅×長さ(mm)25×50
S字型なので「本体を吊る」部分と「物を吊る」部分が分かれているので多様な使い道があります。
長く使うと渋い風合いになるブラスカラーです。
日本限定カラーです。
ウエストポーチやポシェット、カギなども付けられて便利です。
用途小物から工具・ケーブルなどの吊り下げに
材質ステンレススチール
色ブラス
サビにくく、デザイン性に富んだステンレス製のS字型カラビナです。外れにくい二つのフックで多才な使い道が可能です。
用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。
材質ステンレス
ナイトアイズ独自の特許を取得した『TRU(R)ジップ』採用!。ランオフシリーズは、防水・防塵規格IP67の性能があるウォータープルーフバッグです。耐久性のあるTPU素材を圧着しスムーズに動くジッパーは、密閉力を備え水・埃・砂から守ります。水辺や雪山でのアクティビティを楽しむ時に最適なランオフは、あなたの大切な物を使いやすく整理し、しっかり保護します。あらゆる機種に対応したスマートフォンを操作できる専用のポケット付き。鍵・現金・カードなどの貴重品を収納できるポケット。内側ポケット部分には、鍵などの大切な物を引っかけられるフック穴付き。長さ調節ができるストラップでウエストポーチから肩掛けスタイルまで対応。
材質バッグ:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ナイロン、ストラップ:ポリエステル・金属・ナイロン
質量(g)約150
タイプポーチタイプ
対応機種汎用
防塵防水性能IP67
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約198×118×39
関連キーワード