ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。
拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。
ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。
軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。
付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時)
トラスコ品番818-5331
サイズΦ30mm×86mm
質量(g)約90g(本体)
範囲撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時)
接続USB2.0
照明LED 4灯
最大解像度1600×1200ピクセル(UXGA)
撮像素子CMOS
動画最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
20倍から60倍へズームアップできるコンパクト顕微鏡。
LEDライトを装備しているので、日中はもちろん夜間や暗い場所でも観察ができます。
簡単に取り付けが可能なスマートフォン用の撮影クリップが付属。
スマホで静止画や動画を撮影して後で比較したり、ゆっくりと観察したり、データ保存にも適しています。
仕様●倍率:20~60倍(光学3倍比ズーム)●アイレリーフ:8.1~9.7mm●照明電源:LED 単三乾電池1本(別売)●サイズ:46.5×28.5×99mm●質量:約55g(電池含まず)●付属品:スマートフォン用撮影クリップ、取扱説明書&保証書
アズワン品番67-6588-23
1個
¥3,598
税込¥3,958
10日以内出荷
パソコンに接続して使用するハンディタイプの顕微鏡です。
小さい微生物や物質などを拡大して60/250倍(17インチモニター使用時)で観察可能です。
反射を防ぐPLフィルター内蔵です。
静止画は200万画素、動画は640×480ピクセルで撮影できます。
スタンド付で両手が使えて作業にも適しています。
LED照明付で暗い対象物も鮮明に見ることができます。
インターバル撮影可能で撮影枚数/撮影間隔/撮影継続時間を選択できます。
カラーフィルターや微動操作のできるスタンドを付属しています。
仕様●倍率(倍):60/250●総合倍率(倍):60/250●幅(mm):32●奥行(mm):32●高さ(mm):91●カメラ部200万画素CMOS●インターフェースPC接続USB2.0●白色LED4個●対応OS:Windows XP SP2/SP3、Vista7、8、10 Mac OSX10.5.6~10.12.X●撮像範囲:5.6×4.2mm(60倍時)1.4×1.1mm(250倍時)●有効倍率(17型モニター使用時):60倍/250倍●撮像素子:CMOS●最大解像度:1600×1200ピクセル(UXGA)●最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA)●セット内容/付属品●▼スタンド●▼カラーフィルター3種(赤、緑、青)
アズワン品番67-8757-51
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード