絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,812)
- MAZDA(マツダ)(216,675)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,781)
- ニッサン(87,721)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,296)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,584)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 椿本チエイン
- 35ページ目
35ページ目: 椿本チエインのすべての商品

スプロケット RS50-1C
椿本チエイン¥9,298~税込¥10,228~1個6日以内出荷から8日以内出荷材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)8.9種類スプロケット列数1チェーンNo.RS50スプロケット形状C形
スプロケット RS120-2A
椿本チエイン¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷から31日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数2チェーンNo.RS120スプロケット形状A形
スプロケット RS100-2C
椿本チエイン¥25,980~税込¥28,578~1個6日以内出荷から32日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数2チェーンNo.RS100スプロケット形状C形
スプロケット RS120-2B
椿本チエイン¥28,980~税込¥31,878~1個6日以内出荷から42日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数2チェーンNo.RS120スプロケット形状B形
スプロケット RS120-2C
椿本チエイン¥29,980~税込¥32,978~1個6日以内出荷から42日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数2チェーンNo.RS120スプロケット形状C形
スプロケット RS120-1B
椿本チエイン¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から27日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)24種類スプロケット列数1チェーンNo.RS120スプロケット形状B形
スプロケット RS140-1A
椿本チエイン¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷から42日以内出荷材質機械構造用炭素鋼軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)24種類スプロケット列数1チェーンNo.RS140スプロケット形状A形
スプロケット RS100-1C
椿本チエイン¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷から22日以内出荷材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)18種類スプロケット列数1チェーンNo.RS100スプロケット形状C形
スプロケット
椿本チエイン¥4,098税込¥4,5081個翌々日出荷仕様歯先硬化処理品形状1B歯数10軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)18種類スプロケットシリーズRS標準下穴列数1チェーンNo.RS100スプロケット形状B形軸穴径(Φmm)~40
ハイポイドモータブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)
椿本チエイン¥99,980~税込¥109,978~1台8日以内出荷から10日以内出荷ブレーキブレーキ付種類トップランナーモータ
ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ ケース
椿本チエイン¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷から22日以内出荷1.優れた耐食性・・・屋外、酸性、アルカリ性等の腐食雰囲気に適します。 2.高い耐熱性・・・-20~200度の広範囲の温度で使用可能です。 3.クリーンな品質・・・防錆力が高く、食品機械用やクリーンルーム用フッ素系グリースとの相性に優れています。材質アルミダイカスト種類ケースのみオイルシール特殊形許容偏角(°)1ねじ穴数4
ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ本体(下穴品)
椿本チエイン¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から92日以内出荷1.優れた耐食性・・・屋外、酸性、アルカリ性等の腐食雰囲気に適します。 2.高い耐熱性・・・-20~200度の広範囲の温度で使用可能です。 3.クリーンな品質・・・防錆力が高く、食品機械用やクリーンルーム用フッ素系グリースとの相性に優れています。材質ステンレス種類本体のみ許容偏角(°)1
TKS形 ケーブルベヤ フレーム
椿本チエイン¥1,998~税込¥2,198~1個9日以内出荷から11日以内出荷高強度で高剛性。TK形のサポータをアルミバーに変更した簡易タイプです。仕様-種類フレーム最大ケーブル・ホース質量(kg/m)10
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF650
椿本チエイン¥899~税込¥989~1リンク8日以内出荷から32日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチインチ系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)152.4リンク内幅(mm)30.2ローラ径(Φmm)25.8チェーンNo.RF650Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)32.5ピン長L2(mm)36.5リンク内幅W(mm)30.2ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)11.2
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF6205
椿本チエイン¥1,598~税込¥1,758~1リンク4日以内出荷から32日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチインチ系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)152.4リンク内幅(mm)37.1ローラ径(Φmm)34.9チェーンNo.RF6205Sプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43リンク内幅W(mm)37.1ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)26.6
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF450
椿本チエイン¥659~税込¥725~1リンク4日以内出荷から22日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチインチ系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)101.6リンク内幅(mm)27概略質量(kg/m)4.6ローラ径(Φmm)22.2チェーンNo.RF450Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)31ピン長L2(mm)34.5リンク内幅W(mm)27ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)28.6ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)11.2
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF430
椿本チエイン¥509~税込¥560~1リンク9日以内出荷から12日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチインチ系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)101.6リンク内幅(mm)22.6概略質量(kg/m)3ローラ径(Φmm)20.1チェーンNo.RF430Sプレート厚(mm)4.8最小引張強度(kN)45.8平均引張強度(kN)53.9チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25.5ピン長L2(mm)29.5リンク内幅W(mm)22.6ピン径D(mm)9.7プレート幅H(mm)25.4ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)7.7
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF26300
椿本チエイン¥4,798~税込¥5,278~1リンク9日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)300リンク内幅(mm)57.2ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF26300Sプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)267平均引張強度(kN)314チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)55.5ピン長L2(mm)61リンク内幅W(mm)57.2ピン径D(mm)22.2プレート幅H(mm)63.5ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)44.9
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF26250
椿本チエイン¥4,498~税込¥4,948~1リンク17日以内出荷から32日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)250リンク内幅(mm)57.2ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF26250Sプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)267平均引張強度(kN)314チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)55.5ピン長L2(mm)61リンク内幅W(mm)57.2ピン径D(mm)22.2プレート幅H(mm)63.5ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)44.9
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF26200
椿本チエイン¥3,998~税込¥4,398~1リンク12日以内出荷から32日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)200リンク内幅(mm)57.2ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF26200Sプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)267平均引張強度(kN)314チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)55.5ピン長L2(mm)61リンク内幅W(mm)57.2ピン径D(mm)22.2プレート幅H(mm)63.5ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)44.9
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF214
椿本チエイン¥1,398~税込¥1,538~1リンク12日以内出荷から22日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチインチ系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)101.6リンク内幅(mm)31.6概略質量(kg/m)8.7ローラ径(Φmm)31.8チェーンNo.RF214Sプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)108平均引張強度(kN)127チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)18.1
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF212
椿本チエイン¥2,798~税込¥3,078~1リンク9日以内出荷から12日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチインチ系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)152.4リンク内幅(mm)37.1概略質量(kg/m)13ローラ径(Φmm)40.1チェーンNo.RF212Sプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)44.5ピン長L2(mm)51リンク内幅W(mm)37.1ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)35
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF205
椿本チエイン¥1,398~税込¥1,538~1リンク8日以内出荷から12日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチインチ系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)78.11リンク内幅(mm)37.1概略質量(kg/m)10.3ローラ径(Φmm)31.8チェーンNo.RF205Sプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)108平均引張強度(kN)127チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン最大許容張力(kN)18.1