カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,595)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,582)
- ブランドをもっと見る

カムクラッチ MZ-Gシリーズ
椿本チエイン¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷質量(kg)1.3モータータイプクラッチ使用ベアリング6005ZZ回転速度(r/min)(内輪)2200/(外輪)900空転摩擦トルク(N・m)0.2インロ径E(mm)47
カムクラッチ MGシリーズ
椿本チエイン¥99,980~税込¥109,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷コンパクトで、高いトルク容量をもっています。空転時の耐摩耗性が優れています。中低速オーバランニングに適しています。ピッチ(mm)1モータータイプクラッチ穴径(給油)M6
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF80W
椿本チエイン¥60,980~税込¥67,078~1個翌々日出荷から4日以内出荷全長(mm)164.6質量(kg)8.2種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容トルク(N・m)784型番NEF80W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2ねじり剛性(N・m/rad)39.2×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)153軸方向変位(mm)±3.6GD2(kgf・cm2)800慣性モーメント(kg・cm2)200ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ許容偏心(mm)0.9
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF45W
椿本チエイン¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷から4日以内出荷全長(mm)144.2質量(kg)5.4種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)441型番NEF45W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±3.2GD2(kgf・cm2)440慣性モーメント(kg・cm2)110ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ許容偏心(mm)0.8
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W
椿本チエイン¥34,980~税込¥38,478~1個翌々日出荷から4日以内出荷全長(mm)120種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)245型番NEF25W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.8許容偏心(mm)0.7
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W
椿本チエイン¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷全長(mm)104.4種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容トルク(N・m)176型番NEF18W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.4許容偏心(mm)0.6
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF10W
椿本チエイン¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から9日以内出荷全長(mm)89.8種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)98型番NEF10W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2ねじり剛性(N・m/rad)3.92×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)29.4軸方向変位(mm)±2.0許容偏心(mm)0.55
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF04W
椿本チエイン¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷全長(mm)86.8種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)39.2型番NEF04W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2ねじり剛性(N・m/rad)1.18×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)20.6軸方向変位(mm)±1.6許容偏心(mm)0.5
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W
椿本チエイン¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷全長(mm)63種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)19.6型番NEF02W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2ねじり剛性(N・m/rad)1.00×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)34.3軸方向変位(mm)±1.6許容偏心(mm)0.3
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S
椿本チエイン¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から4日以内出荷全長(mm)107.3質量(kg)4.9種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])12000寸法H(mm)84許容トルク(N・m)784寸法E(mm)11.7寸法B(mm)47.8型番NEF80SP.C.D(mm)111許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)78.4×104軸方向ばね定数(N/mm)307軸方向変位(mm)±1.8GD2(kgf・cm2)440慣性モーメント(kg・cm2)110ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ外径K(Φmm)143
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF18S
椿本チエイン¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から4日以内出荷種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容トルク(N・m)176寸法E(mm)8.3寸法B(mm)28.7型番NEF18SP.C.D(mm)71許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)15.7×104軸方向ばね定数(N/mm)127軸方向変位(mm)±1.2外径K(Φmm)93
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF130S
椿本チエイン¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷から4日以内出荷全長(mm)131.2質量(kg)7.8種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000寸法H(mm)106許容トルク(N・m)1270寸法E(mm)16.8寸法B(mm)57.2型番NEF130SP.C.D(mm)134許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)14.7×105軸方向ばね定数(N/mm)355軸方向変位(mm)±2.5GD2(kgf・cm2)1080慣性モーメント(kg・cm2)270ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ外径K(Φmm)168
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF04S
椿本チエイン¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から9日以内出荷種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)39.2寸法E(mm)6.1型番NEF04SP.C.D(mm)49.5許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)2.45×104軸方向ばね定数(N/mm)40.2軸方向変位(mm)±0.8外径K(Φmm)67.5
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF02S
椿本チエイン¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から15日以内出荷一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。平行誤差は吸収できません。NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。用途半導体製造装置、産業用ロボット、精密機械等。 工作機械等のサーボモータとボールネジの連結。 その他サーボモータを使用する装置。タイプシングルタイプ種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])20000寸法H(mm)32寸法A(mm)44.9許容トルク(N・m)19.6寸法E(mm)4.9寸法B(mm)20型番NEF02S寸法T(mm)11許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)1.96×104軸方向ばね定数(N/mm)68.6軸方向変位(mm)±0.8外径K(Φmm)57
PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 32~40
椿本チエイン¥6,798~税込¥7,478~1個5日以内出荷軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。種類タイミングプーリ
PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30
椿本チエイン¥5,798~税込¥6,378~1個5日以内出荷軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。種類タイミングプーリ
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)
椿本チエイン¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から22日以内出荷一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。。 NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1材質(ハブ)炭素鋼
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)
椿本チエイン¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷から5日以内出荷2枚のディスクキットを組込んだタイプで全てのミスアライメントを吸収します。 もっとも広い範囲でご使用いただけます。種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2材質(ハブ)炭素鋼
ベルトクランプ
椿本チエイン¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から5日以内出荷つばきベルトクランプはベルトへのワーク固定やロングベルトの取付等にお使いいただくための「取付金具」です。 ベルトクランプを標準在庫化することで一層お使いいただきやすくいたしました。 穴加工済みです。取付用の穴が加工してありますので、すぐにお使いいただけます。 豊富な品種をご用意。PX歯形に加え、好評のウレタンベルトRPP歯形対応品もラインアップしました。
PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 12~24
椿本チエイン¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。種類タイミングプーリ
PXプーリ P2M形(棒状・アルミタイプ)
椿本チエイン¥2,498~税込¥2,748~1個32日以内出荷各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。種類PXプーリ寸法BL(mm)120フランジ厚(mm)1寸法Bw(mm)100
ウルトラPXベルト UP14M形
椿本チエイン¥23,980~税込¥26,378~1本5日以内出荷から92日以内出荷PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。 青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)14ベルト厚(mm)8.4
バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント
椿本チエイン¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から7日以内出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント
椿本チエイン¥15,980~税込¥17,578~1本5日以内出荷から7日以内出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント
椿本チエイン¥12,980~税込¥14,278~1本5日以内出荷から7日以内出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント
椿本チエイン¥11,980~税込¥13,178~1本5日以内出荷から7日以内出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK1、K2と呼びます。仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント
椿本チエイン¥7,398~税込¥8,138~1本5日以内出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA2と呼びます。仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント
椿本チエイン(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1本翌々日出荷から7日以内出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA1、A2と呼びます。仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
RS標準スプロケットRS100 1Aタイプ
椿本チエイン¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準材質機械構造用炭素鋼材チェーンピッチ(mm)31.75タイプ標準品ローラ径(Φmm)19.05
パワーロック REシリーズ
椿本チエイン¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷から7日以内出荷腐食雰囲気の悪環境やクリーンルームでの用途に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック MLシリーズ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個翌々日出荷軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、軸もストレートで面倒な加工不要です。幅の広いボスや、パワーロックML(MG)の長さより短い幅のボスも取付けができますので幅広い用途で使用できます。ナットを締付けるだけで、極めて簡単に、しかも短時間で取付けができ、またナットを緩めるだけで取外しが容易にできます。コンパクトですので、必要以上のスペースを取りません。アウタリング、インナリング、ナット、輪バネの4つの部品で構成され、アウタリングは、4つの部品に分割されています。ナットとアウタリングは、それぞれ突起部および溝部により互いにインタロックされています。輪バネはアウタリングの脱落防止の役目を果たしています。公差適合軸:h8適合ボス穴:H8種類締結具使用温度範囲(℃)-30~200表面粗さ(S)12以下