「φ250」の検索結果
特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
許容偏角(°)1
種類ケースのみ
豊富な品揃えで標準化
仕様標準
材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様
軸穴種別下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)12.7
歯幅(mm)7.3
種類スプロケット
列数1
ローラ径(Φmm)7.92
チェーンNo.RS40
スプロケット形状B形
材質機械構造用炭素鋼材
形状1A
チェーンピッチ(mm)12.7
ローラ径(Φmm)7.92
もっともポピュラーな汎用タイプです。
用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。
使用温度範囲(℃)-30~+200
クリーンルームでの簡易防錆に適しています。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
仕様歯先硬化処理品
材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様
形状1B
チェーンピッチ(mm)12.7
タイプストロング品
ローラ径(Φmm)7.92
ハブ長さL(mm)32
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)24
軸穴種別下穴タイプ
列数1
チェーンNo.RS140
汎用タイプです。
クリーンルームでの簡易防錆に適しています。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
材質機械構造用炭素鋼材
形状1A
軸穴種別下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)31.75
歯幅(mm)18
種類スプロケット
列数1
ローラ径(Φmm)19.05
チェーンNo.RS100
スプロケット形状A形
スプロケット形状C形
材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)18
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.RS100
スプロケット形状A形
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)17.6
種類スプロケット
列数2
チェーンNo.RS100
スプロケット形状A形
材質機械構造用炭素鋼
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)24
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.RS140
材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
ハブ長さL(mm)70
ハブ径DH(mm)93
種類スプロケット
スプロケット形状C形
歯幅(mm)17.6
軸穴種別下穴タイプ
列数2
チェーンNo.RS100
質量(kg)1
シリーズTSM4000
アナログ出力信号:DC0~10V
電源電圧(V)適用モータ:AC200/220V、AC400/440V
適合モータ容量(kW)0.1~110
出力接点リレー:AC250V0.5A(誘導負荷cosΦ=0.4)、DC30V0.4A(誘導負荷)、DC110V0.2A(誘導負荷)、最小適用負荷DC24V4mA
使用環境標高:1000m以下、オイルミスト、腐食性ガス、塵埃のないこと
使用周囲温度(℃)0~50
消費電力(VA)10(突入電流5A・5ms以内)
モーター電圧(V)入力:AC250(MAX)
標高(m)1000以下
雰囲気オイルミスト、腐食性ガス、塵埃のないこと
電流範囲(A)0.01~999
最大消費電力(VA)10(突入電流5A・5ms以内)
定格制御電源電圧(V)AC/DC90~250(無極性)
使用周囲湿度(%RH)45~85、ただし結露のないこと
機械的寿命(万回)出力リレー:1000
電気的寿命(万回)出力リレー:10
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)18
軸穴種別下穴タイプ
列数1
チェーンNo.RS100
形状1B
チェーンピッチ(mm)31.75
ローラ径(Φmm)19.05
形状Rローラ
軸穴種別下穴タイプ
種類スプロケット
列数1
ハブタイプBW
スプロケット形状B形
形状Fローラ
軸穴種別下穴タイプ
種類スプロケット
列数1
ハブタイプCW
スプロケット形状C形
形状Rローラ
軸穴種別下穴タイプ
種類スプロケット
列数1
ハブタイプCW
スプロケット形状C形
形状Sローラ
軸穴種別下穴タイプ
種類スプロケット
列数1
ハブタイプCW
スプロケット形状C形
関連キーワード