64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富な品揃えで標準化
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)2.9 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.RS25 付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製) チェーンピッチ(mm)6.35 ローラ径(Φmm)3.3 軸穴径公差H8
1個
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)4.4 軸穴種別下穴タイプ 列数1 チェーンNo.RS35 仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様 チェーンピッチ(mm)9.525 ローラ径(Φmm)5.08
1個
519 税込571
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

汎用タイプです。 取付け、取外しが容易です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ 形状1B チェーンピッチ(mm)9.525 セットスクリュー2ヵ所 ローラ径(Φmm)5.08 軸穴径公差H7公差仕上げ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

内外径比が小さい構造です。 広範囲公差軸に使用できます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

センタリング機能があります。 コンパクトな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
1個
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

もっともポピュラーな汎用タイプです。
用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。 使用温度範囲(℃)-30~+200
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

内外径比が小さい構造です。 クリーンルームでの用途や腐食雰囲気での使用に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
特価
8,298 税込9,128
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

専用ボルトを採用することで発生する面圧を低減。小径ボスに使用可能となりました。
用途キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。 仕様底面圧仕様
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
26,900 税込29,590
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

内外径比が小さい構造です。 クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
1個
特価
8,898 税込9,788
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)15 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.RS80
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

センタリング機能があります。 小径ボスの締結ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

大容量用締結具です。ASシリーズの約1.5倍~3倍以上の伝達トルク容量があります。ASシリーズと同一の内外径です。ASシリーズと内外径寸法が同一となっています。センタリング機能があります。ボス取付時の同軸度が優れ、心出し用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートで使用でき、面倒な加工は不要です。一体形。テーパーリングはアウタリングおよびインナリングに完全に組み込まれていますので、脱落の心配がなく取扱いが容易です。
適合軸公差h8 適合ボス穴公差H8 センタリング機能あり
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

・潤滑不要 一切、潤滑不要のため、油を使う雰囲気(食品、繊維、物流、包装、クリーンルーム、他)に最適です。 ・フレキシビリティー チェーンとスプロケットのかみ合わせによる各部品間の遊びが、心出し時の大きな許容ミスアライメント(角度誤差、平行誤差)を可能にします。 ・取扱いが容易 スプロケットに樹脂製チェーンを巻付けた構造なので、ピン1本の抜差しだけで容易に取付け・取外しができます。 ・環境にやさしい エンプラと金属の組合せですから静粛運転で、白色のチェーンがクリーン感を高め、耐食性に優れています。
許容偏角(°)0.5 許容偏心(mm)0.1 種類セット品 材質(ハブ)炭素鋼
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
6,098 税込6,708
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
1個
8,898 税込9,788
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質ステンレス材(SUS304)削り出し仕様 形状1B チェーンピッチ(mm)6.35 ローラ径(Φmm)3.3
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)4.4 軸穴種別下穴タイプ 列数1 チェーンNo.RS35 材質ステンレス材削り出し仕様 形状1B チェーンピッチ(mm)9.525 ローラ径(Φmm)5.08
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

汎用タイプです。 腐食雰囲気の悪環境などに適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

外輪がスリーブですから外径の小さいスプロケット、ギヤ、プーリなどの取付けが容易です。中低速用です。含油メタル軸受を使っています。
モータータイプクラッチ スリーブ面取R(mm)0.5
1個
62,980 税込69,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)24 軸穴種別下穴タイプ 列数1 チェーンNo.RS120
1個
6,298 税込6,928
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

種類ディスクタイプ 外径K(Φmm)168 全長(mm)131.2 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容トルク(N・m)1270 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±2.5 GD2(kgf・cm2)1080 P.C.D(mm)134 ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ ねじり剛性(N・m/rad)14.7×105 慣性モーメント(kg・cm2)270 型番NEF130S 軸方向ばね定数(N/mm)355 質量(kg)7.8 寸法B(mm)57.2 寸法E(mm)16.8 寸法H(mm)106
1個
48,980 税込53,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

許容トルク(N・m)1270 全長(mm)192.4 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)1 質量(kg)12.2 種類ディスクタイプ 型番NEF130W 材質(ディスク)SUS304 ねじり剛性(N・m/rad)73.5×104 材質(ハブ)炭素鋼 軸方向ばね定数(N/mm)177 軸方向変位(mm)±5.0 GD2(kgf・cm2)1787 慣性モーメント(kg・cm2)447 ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
1個
91,980 税込101,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)18 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.RS100 形状1B チェーンピッチ(mm)31.75 ローラ径(Φmm)19.05
1個
8,098 税込8,908
翌々日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

広範囲の公差軸に対応可能です。
用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。 使用温度範囲(℃)-30~+200
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)24 軸穴種別下穴タイプ 列数1 チェーンNo.RS140
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様歯先硬化処理品 材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様 形状SD チェーンピッチ(mm)15.875 タイプストロング品 ローラ径(Φmm)10.16 ハブ長さL(mm)40
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

チェーンの円滑な伝動・搬送はスプロケットの取付精度により大きく影響されます。つばきのイージーレーザーなら、スプロケットにレーザーを照らすことで簡単に心ズレを確認・調整ができます。素早く精度確認:レーザー光の高い直線性で実現。簡単な操作性:使い方は簡単、レーザーで照らすだけです。非磁性材質にも取付可能:非磁性材質に両面テープで接着できます。ターゲット(2個・付属)は本体に収納します。ご購入時の位置がターゲット基準位置です。チェーンの他、ベルトにも使用できます。
幅(mm)スプロケット(プーリ):幅に関係なし 測定範囲ターゲット間の角度誤差は0.05°以内 材質(本体)ABS樹脂/アルミニウム(硬質アルマイト) 径(Φmm)スプロケット(プーリ):60以上 電源単3形乾電池(1本) 本体質量(g)約265 使用可能雰囲気温度(℃)-10~50 レーザークラス2 (JIS C6802:1997年) レーザー波長(nm)630~680 連続動作時間8時間 レーザー拡散角度:55° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×87×31 測定距離(m)最大10(屋内使用の場合) レーザー出力(mW)弱モード:0.6以下、強モード:4.8以下
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

1個
819,800 税込901,780
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)