超軽量・コンパクト
エンプラ材を全面採用することにより、超軽量・コンパクト化を実現しました。
安定したスリップトルク&トルク再現性
摩擦面にファインケミカルを採用。長寿命で安定したスリップトルク、正確なトルク再現性を実現しました。
取扱容易
見やすいトルク目盛りにより、容易にトルク設定が行えます。
種類過負荷保護機器
・潤滑不要
一切、潤滑不要のため、油を使う雰囲気(食品、繊維、物流、包装、クリーンルーム、他)に最適です。
・フレキシビリティー
チェーンとスプロケットのかみ合わせによる各部品間の遊びが、心出し時の大きな許容ミスアライメント(角度誤差、平行誤差)を可能にします。
・取扱いが容易
スプロケットに樹脂製チェーンを巻付けた構造なので、ピン1本の抜差しだけで容易に取付け・取外しができます。
・環境にやさしい
エンプラと金属の組合せですから静粛運転で、白色のチェーンがクリーン感を高め、耐食性に優れています。
許容偏角(°)0.5
許容偏心(mm)0.1
種類セット品
材質(ハブ)炭素鋼
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)
種類ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)45
形式TKP45H25
高さ内寸(mm)25
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)
種類ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)13
形式TKP13H10
高さ内寸(mm)10
取扱説明書(0.3MB)
美しい外観と無給油、軽量化(対RSローラチェーン比50%)ができるなどの特長があります。
給油の必要がないため、食品機械などクリーンな使用環境下でも安心してご使用いただけます。
列数1
材質(本体)樹脂
種類ローラーチェーン
使用温度範囲(℃)-20~+80
チェーン形式プラコンビチェーン
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)
種類ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)25
形式TKP25H15
高さ内寸(mm)15
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)
種類ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)58
形式TKP58H39
高さ内寸(mm)39
最大移動ストローク(mm)4.3
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)
種類ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)68
形式TKP68H46
高さ内寸(mm)46
最大移動ストローク(mm)4.8
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)
種類ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)18
形式TKP18H15
高さ内寸(mm)15
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)
タイプ開閉タイプ
種類ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)18
形式TKP18H14
使用温度範囲(℃)-40~80
質量(kg/m)0.3
高さ内寸(mm)14
最大外径(mm)ケーブル/ホース:12
最大速度(m/min)移動:300
最大質量(kg/m)ケーブル/ホース:1.0
最大フリースパン(m)0.91
最大移動ストローク(m)1.8
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)
種類ケーブルベヤ本体
高さ内寸(mm)32
内幅(mm)16
ピッチ(mm)12.7
材質(本体)エンプラ
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
最大許容張力(kN)0.49
ピッチ(mm)15
材質(本体)エンプラ
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
最大許容張力(kN)1.4
使用温度範囲(℃)-40~80
材質(ブラケット)エンプラ(黒色)
最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)
使用温度範囲(℃)-40~80
材質(ブラケット)エンプラ(黒色)+スチール製ブシュ付
最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)
タイプ一体タイプ
種類ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)17
形式TKP17H11
高さ内寸(mm)11
外幅(mm)18
内幅(mm)10
屈曲半径R(mm)17
最大移動ストローク(mm)1.2
1リンク
¥87
税込¥96
翌日出荷
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)
タイプ外周:片側開閉/内周:取外し
種類ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)62.5
形式TKP62H34
高さ内寸(mm)34
最大移動ストローク(mm)4.4
材質(本体)ステンレス
種類ローラ付搬送チェーン
シリーズエンプラローラ
チェーン形式センターローラ
材質(本体)スチール
種類ローラ付搬送チェーン
シリーズエンプラローラ
チェーン形式センターローラ
材質(本体)スチール
種類ローラ付搬送チェーン
チェーン形式センターローラ
材質(本体)スチール
種類ローラ付搬送チェーン
シリーズエンプラローラ
表面処理硬質クロムメッキ
チェーン形式センターローラ
関連キーワード