1個
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
質量(kg)1
シリーズTSM4000
アナログ出力信号:DC0~10V
電源電圧(V)適用モータ:AC200/220V、AC400/440V
適合モータ容量(kW)0.1~110
出力接点リレー:AC250V0.5A(誘導負荷cosΦ=0.4)、DC30V0.4A(誘導負荷)、DC110V0.2A(誘導負荷)、最小適用負荷DC24V4mA
使用環境標高:1000m以下、オイルミスト、腐食性ガス、塵埃のないこと
使用周囲温度(℃)0~50
消費電力(VA)10(突入電流5A・5ms以内)
モーター電圧(V)入力:AC250(MAX)
標高(m)1000以下
雰囲気オイルミスト、腐食性ガス、塵埃のないこと
電流範囲(A)0.01~999
最大消費電力(VA)10(突入電流5A・5ms以内)
定格制御電源電圧(V)AC/DC90~250(無極性)
使用周囲湿度(%RH)45~85、ただし結露のないこと
機械的寿命(万回)出力リレー:1000
電気的寿命(万回)出力リレー:10
1個
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
関連キーワード