「スプロケット」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
豊富な品揃えで標準化
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)2.9
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.RS25
付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製)
チェーンピッチ(mm)6.35
ローラ径(Φmm)3.3
軸穴径公差H8
豊富な品揃えで標準化
仕様標準
材質機械構造用炭素鋼材
軸穴種別下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)12.7
歯幅(mm)7.3
タイプ標準品
種類スプロケット
列数1
ローラ径(Φmm)7.92
チェーンNo.RS40
スプロケット形状A形
豊富な品揃えで標準化
仕様標準
材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様
軸穴種別下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)12.7
歯幅(mm)7.3
種類スプロケット
列数1
ローラ径(Φmm)7.92
チェーンNo.RS40
スプロケット形状B形
豊富な品揃えで標準化
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)4.4
軸穴種別下穴タイプ
列数1
チェーンNo.RS35
仕様標準
材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様
チェーンピッチ(mm)9.525
ローラ径(Φmm)5.08
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯数10
歯幅(mm)18
軸穴径(Φmm)~40
軸穴種別下穴タイプ
列数1
チェーンNo.RS100
仕様歯先硬化処理品
形状1B
シリーズRS標準下穴
1個
¥4,098
税込¥4,508
翌日出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準
チェーンピッチ(mm)15.875
ローラ径(Φmm)10.16
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)43
軸穴径(Φmm)~40
軸穴種別下穴タイプ
列数1
種類スプロケット
スプロケット形状C形
歯幅(mm)15.9
軸穴径(Φmm)~47
軸穴種別下穴タイプ
列数1
下穴径(Φmm)18
種類スプロケット
スプロケット形状C形
歯数15
歯幅(mm)6.5
軸穴径(Φmm)~45
軸穴種別下穴タイプ
列数1
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)11
軸穴種別下穴タイプ
列数1
下穴径(Φmm)16
豊富な品揃えで標準化
仕様標準
軸穴種別下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)19.05
歯幅(mm)11.9
種類スプロケット
列数1
ローラ径(Φmm)11.91
チェーンNo.RS60
スプロケット形状B形
材質機械構造用炭素鋼材
形状1A
チェーンピッチ(mm)12.7
ローラ径(Φmm)7.92
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)8.9
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.RS50
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ
形状1B
チェーンピッチ(mm)15.875
セットスクリュー2ヵ所
ローラ径(Φmm)10.16
軸穴径公差H7公差仕上げ
材質機械構造用炭素鋼材
形状1A
チェーンピッチ(mm)15.875
ローラ径(Φmm)10.16
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ
形状1B
チェーンピッチ(mm)12.7
セットスクリュー2ヵ所
ローラ径(Φmm)7.92
軸穴径公差H7公差仕上げ
スプロケット形状A形
材質機械構造用炭素鋼
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)24
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.RS140
歯幅(T)(mm)6.5
寸法L(mm)45
外径Do(Φmm)154.5
割出歯数15
締付トルク(N・m)8.3
材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
ハブ長さL(mm)70
ハブ径DH(mm)93
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)43
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
形式一体型スプロケット
種類スプロケット
スプロケット形状C形
歯幅(mm)15.9
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)11.9
軸穴種別面圧タイプ
列数1
チェーンNo.RS60
スプロケット形状A形
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)17.6
種類スプロケット
列数2
チェーンNo.RS100
スプロケット形状C形
材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)8.9
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.RS50
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)23.5
軸穴種別下穴タイプ
列数2
チェーンNo.RS120
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ