2枚のディスクキットを組込んだタイプで全てのミスアライメントを吸収します。
もっとも広い範囲でご使用いただけます。
許容偏角(°)2
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)SUS304
材質(ハブ)炭素鋼
許容トルク(N・m)98
全長(mm)89.8
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
許容偏心(mm)0.55
種類ディスクタイプ
型番NEF10W
材質(ディスク)SUS304
ねじり剛性(N・m/rad)3.92×104
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向ばね定数(N/mm)29.4
軸方向変位(mm)±2.0
許容トルク(N・m)176
全長(mm)104.4
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])18000
許容偏心(mm)0.6
種類ディスクタイプ
型番NEF18W
材質(ディスク)SUS304
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向変位(mm)±2.4
許容トルク(N・m)39.2
全長(mm)86.8
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
許容偏心(mm)0.5
種類ディスクタイプ
型番NEF04W
材質(ディスク)SUS304
ねじり剛性(N・m/rad)1.18×104
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向ばね定数(N/mm)20.6
軸方向変位(mm)±1.6
許容トルク(N・m)245
全長(mm)120
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
許容偏心(mm)0.7
種類ディスクタイプ
型番NEF25W
材質(ディスク)SUS304
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向変位(mm)±2.8
許容トルク(N・m)441
全長(mm)144.2
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
許容偏心(mm)0.8
質量(kg)5.4
種類ディスクタイプ
型番NEF45W
材質(ディスク)SUS304
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向変位(mm)±3.2
GD2(kgf・cm2)440
慣性モーメント(kg・cm2)110
ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。内径と外径との比が小さいため、ボス外径が小さく設計できます。ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、また軸もストレートですので面倒な加工は不要です。インナリング、アウタリング、スペーサおよび締付ボルトの4部品で構成されたシンプルな構造で締付ボルトを締付けるだけで強力に締結できます。
公差適合軸:h8適合ボス穴:H8
種類締結具
使用温度範囲(℃)-30~200
表面粗さ(S)12以下
関連キーワード