109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1リンクほか
79 税込87
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類直乗せ搬送チェーン チェーン形式ホローピン
1リンクほか
62 税込68
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類直乗せ搬送チェーン チェーン形式ラムダホローピンバイピッチチェーン
1リンクほか
119 税込131
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類直乗せ搬送チェーン チェーン形式ラムダホローピンチェーン
1リンクほか
95 税込105
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 種類直乗せ搬送チェーン チェーン形式ホローピン
1リンクほか
259 税込285
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 種類直乗せ搬送チェーン チェーン形式ホローピン
1リンクほか
219 税込241
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1
1個
66 税込73
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレス チェーン形式RSローラーチェーン ジョイントリンクタイプM型継手リンク
1個
199 税込219
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数2
1個
189 税込208
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

チェーンにとって寿命を左右する給油は必要不可欠です。しかし、ラムダチェーンは無給油でも特殊含油ブッシュの効果により長寿命を実現いたしました。1999年のリニューアルにより、従来のラムダチェーン(普通仕様)よりさらに長寿命化を図りました。従来のラムダチェーン(普通仕様)の2倍の磨耗伸び寿命(-10~60度)標準RSローラーチェーンと互換性があります。但し、標準のローラーチェーンよりもピンの長さが長くなっていますので装置との干渉については御確認ください。使用温度については-10~150度で使用できます。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 ユニット長さ(m)約3 チェーン形式ラムダチェーン
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質スチール製 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 チェーン形式バイピッチチェーン
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1 チェーン形式ラムダチェーン
1個
179 税込197
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
68 税込75
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 ユニット長さ(m)3
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質スチール製 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 チェーン形式バイピッチチェーン
1個
229 税込252
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数1 ユニット長さ(m)3 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 形式Sローラ形 使用温度範囲(℃)-10~150 チェーン形式バイピッチチェーン
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン 列数1
1個
149 税込164
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

チェーンが奇数リンクになる場合には、オフセットリンクを使用します。
材質スチール製 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 チェーン形式バイピッチチェーン
1個
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1リンクほか
27 税込30
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1リンクほか
20 税込22
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

美しい外観と無給油、軽量化(対RSローラチェーン比50%)ができるなどの特長があります。 給油の必要がないため、食品機械などクリーンな使用環境下でも安心してご使用いただけます。
列数1 材質(本体)樹脂 種類ローラーチェーン 使用温度範囲(℃)-20~+80 チェーン形式プラコンビチェーン
1リンクほか
28 税込31
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質スチール製 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 チェーン形式バイピッチチェーン
1個
289 税込318
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

その他カスタマイズ対応品もご用意しています 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 表面処理ニッケルメッキ
1リンクほか
16 税込18
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

その他カスタマイズ対応品もご用意しています 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン
1リンクほか
31 税込34
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン チェーン形式バイピッチチェーン
1個
189 税込208
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数1 ユニット長さ(m)3 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 形式Rローラ形 使用温度範囲(℃)-10~150 チェーン形式バイピッチチェーン
1本
7,398 税込8,138
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン ユニットリンク数- チェーン形式ラムダチェーン
1個
139 税込153
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン チェーン形式ラムダバイピッチチェーン
1リンクほか
81 税込89
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 表面処理ニッケルメッキ チェーン形式ラムダチェーン
1リンクほか
73 税込80
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

椿本チエインカーブドチェーン
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 チェーン形式カーブドチェーン
1リンクほか
56 税込62
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1リンクほか
77 税込85
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式サイドローラ
1リンクほか
65 税込72
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 チェーン形式ラムダチェーン
1リンクほか
57 税込63
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 形式Sローラ形 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 ユニット長さ(m)3 穴数(アタッチメント)2 チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント間隔2L
1本
7,398 税込8,138
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
54 税込59
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類直乗せ搬送チェーン チェーン形式ラムダチェーン
1リンクほか
73 税込80
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
149 税込164
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ピッチ(mm)12.7 リンク内幅(mm)7.95 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 列数1 概略質量(kg/m)0.64 ローラ径(Φmm)7.92 チェーンNo.RS40 プレート厚(mm)1.5 平均引張強度(kN)16.7 最大許容張力(kN)3.63
1リンクほか
42 税込46
翌日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式サイドローラ ローラープラローラ
1個
299 税込329
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連カテゴリ