18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
26,980 税込29,678
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

呼び幅(mm)10 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)10 種類PXロックプーリ 取付方式AF-S(標準取付) 歯形P5M プーリーAF
1個
7,398 税込8,138
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

呼び幅(mm)40 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)40 種類PXロックプーリ 歯形P8M プーリーAF
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

呼び幅(mm)15 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)15 種類PXロックプーリ 歯形P8M プーリーBF
1個
20,980 税込23,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

呼び幅(mm)25 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)25 種類PXロックプーリ 歯形P5M プーリーAF
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

呼び幅(mm)60 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)60 種類PXロックプーリ 締付トルク(N・m)8.3 歯形P8M プーリーAF
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

呼び幅(mm)15 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)15 種類PXロックプーリ 取付方式AF-S(標準取付) 歯形P5M プーリーAF
1個
7,598 税込8,358
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

歯数64 呼び幅(mm)25 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)25 種類PXロックプーリ ピッチ円直径(Φmm)162.97 締付トルク(N・m)8.3 歯先円直径(mm)161.6 歯形P8M プーリーBF スラスト荷重(kN[kgf])27.9 締付ボルト(本数)6 締付ボルト(サイズ)M5×18 ハブ側面圧(MPa)203 フランジ外径(Φmm)167 スリーブタイプS2
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呼び幅(mm)25 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)25 種類PXロックプーリ 歯形P8M プーリーAF
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

呼び幅(mm)15 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)15 種類PXロックプーリ 取付方式AF-S(標準取付) 歯形P8M プーリーAF
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

呼び幅(mm)15 材質高強度アルミ合金 ベルト幅(mm)15 種類PXロックプーリ 取付方式AF-S(標準取付) 歯形P5M プーリーAF
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

呼び幅(mm)15 材質高強度アルミ合金 ベルト幅(mm)15 種類PXロックプーリ 取付方式AF-S(標準取付) 歯形P8M プーリーAF
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

呼び幅(mm)25 材質高強度アルミ合金 ベルト幅(mm)25 種類PXロックプーリ 歯形P5M プーリーAF
1個
7,598 税込8,358
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

呼び幅(mm)25 材質高強度アルミ合金 ベルト幅(mm)25 種類PXロックプーリ 歯形P8M プーリーAF
1個
9,698 税込10,668
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

呼び幅(mm)10 材質高強度アルミ合金 ベルト幅(mm)10 種類PXロックプーリ 取付方式AF-S(標準取付) 歯形P5M プーリーAF
1個
6,698 税込7,368
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

呼び幅(mm)40 材質高強度アルミ合金 ベルト幅(mm)40 種類PXロックプーリ 締付トルク(N・m)8.3 歯形P8M プーリーAF
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

外輪がスリーブですから外径の小さいスプロケット、ギヤ、プーリなどの取付けが容易です。中低速用です。含油メタル軸受を使っています。
モータータイプクラッチ スリーブ面取R(mm)0.5
1個
48,980 税込53,878
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
材質ゴム 種類PXベルト 仕様シナヤカ530仕様 タイプ標準 ピッチ(mm)2 ベルト厚(mm)1.3
1本
299 税込329
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)