14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

ハイポイドモートルTAシリーズは特に高さ寸法を重視し、極めて低いコンパクトな減速機としました。ウォームギヤに比べ滑りが少なく高効率です。同一出力であれば消費電力が少なくてすみ、経済的なドライブです。ギヤモートルで磨き上げた加工技術を生かし、低騒音と高い信頼性をお約束します。グリース封入済みですから、そのままご使用になれます。取付方向も自由で制限がありません。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
ブレーキブレーキ無 極数4 保護構造全閉外扇形(IP44) 定格連続 モータータイプギヤードモーター 塗装色マンセル 2.5G6/3 使用周囲温度(℃)-20~40 使用周囲湿度85%以下(結露のないこと) 設置場所屋内(塵埃が少なく水のかからない場所) 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などがないこと
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)

1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)



1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (2188種類の商品があります)

モータ過負荷時の過電流を素早く検出し、装置の破損を未然に防ぐ電流監視式の制御機器です。 エコノミーなタイプです。 電流設定範囲が広いです。 CT一体型でコンパクトです。
用途昇降装置やコンベヤなどに。 質量(kg)0.7 長さ(mm)126 幅(mm)66.7 高さ(mm)148.2 定格接点:3A、250VAC(cosθ=1) 接点構成1a1b
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
82,980 税込91,278
8日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (1960種類の商品があります)

椿本チエインショックモニタ
質量(kg)1 シリーズTSM4000 アナログ出力信号:DC0~10V 電源電圧(V)適用モータ:AC200/220V、AC400/440V 適合モータ容量(kW)0.1~110 出力接点リレー:AC250V0.5A(誘導負荷cosΦ=0.4)、DC30V0.4A(誘導負荷)、DC110V0.2A(誘導負荷)、最小適用負荷DC24V4mA 使用環境標高:1000m以下、オイルミスト、腐食性ガス、塵埃のないこと 使用周囲温度(℃)0~50 消費電力(VA)10(突入電流5A・5ms以内) モーター電圧(V)入力:AC250(MAX) 標高(m)1000以下 雰囲気オイルミスト、腐食性ガス、塵埃のないこと 電流範囲(A)0.01~999 最大消費電力(VA)10(突入電流5A・5ms以内) 定格制御電源電圧(V)AC/DC90~250(無極性) 使用周囲湿度(%RH)45~85、ただし結露のないこと 機械的寿命(万回)出力リレー:1000 電気的寿命(万回)出力リレー:10
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
10日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (3378種類の商品があります)