「1332b」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ピッチ(mm)38.1
リンク内幅(mm)12.7
材質(本体)ステンレス
チェーンNo.RF2060
プレート厚(mm)3.2
チェーン形式バイピッチチェーン
最大許容張力(kN)1.03
ユニットリンク数-
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント型式SK1
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)150
リンク内幅W(mm)30
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)30
寸法E(mm)27
概略質量(kg/m)8
ローラ径(Φmm)50.8
チェーンNo.RF10150R
プレート厚(mm)6.3
最小引張強度(kN)96.1
平均引張強度(kN)113
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)33
ピン長L2(mm)36
ピン径D(mm)14.5
プレート幅H(mm)38.1
ローラ形式Rローラ
最大許容張力(kN)16.1
関連キーワード