カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • SMC(55)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(49)
  • GILSON(ギルソン)(23)
  • エスコ(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • (12)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(10)
  • フジキン(9)
  • マキタ(9)
  • イトーキ(9)
  • サンドビック(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • ジーエルサイエンス(6)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • TRUSCO(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DF010」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PXプーリ P2M形(アルミタイプ) 椿本チエインPXプーリ P2M形(アルミタイプ)椿本チエイン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から71日以内出荷
適合ベルト幅(mm)6フランジ厚(mm)1
PXプーリ P3M形(棒状・アルミタイプ) 椿本チエインPXプーリ P3M形(棒状・アルミタイプ)椿本チエイン
4,198税込4,618
1個
当日出荷から41日以内出荷
各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。
種類PXプーリ寸法BL(mm)120フランジ厚(mm)1寸法Bw(mm)100
PXプーリ P3M形 椿本チエインPXプーリ P3M形椿本チエイン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
種類PXプーリフランジ厚(mm)1
ショックガード TGBシリーズ 椿本チエインショックガード TGBシリーズ椿本チエイン
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
ショックガードカップリング TGXシリーズ 椿本チエインショックガードカップリング TGXシリーズ椿本チエイン
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ウォームパワードライブ SWJシリーズ(モータ無) 椿本チエインウォームパワードライブ SWJシリーズ(モータ無)椿本チエイン
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷から20日以内出荷
ウォームパワードライブ SWJシリーズ 椿本チエインウォームパワードライブ SWJシリーズ椿本チエイン
45,980税込50,578
1個
10日以内出荷から30日以内出荷
椿本チエイン ウォームパワードライブ SWM(R)・SWMJ(R)シリーズ(三相200V) 椿本チエイン椿本チエイン ウォームパワードライブ SWM(R)・SWMJ(R)シリーズ(三相200V)椿本チエイン
179,800税込197,780
1個
19日以内出荷から34日以内出荷
ウォームギヤとは歯車伝達とは異なり、滑り接触を行うため振動・騒音が極めて少なく、一対のウォームギヤで大きな減速比(一般的に1/10~1/60)を得ることができます。・逆転防止(セルフロック)効果も期待できるギヤです。ウォームパワードライブ(円筒形ウォームギヤ)・円筒形のシリンドリカルウォームを採用しながら、長年の技術が波面の伝達能力を極限まで追求し能力と効率・コストを高い次元で融合させたハイバランスウォームです。ハイパワー&軽量・コンパクト・ウォームパワードライブは高い負荷能力により、同一負荷条件であれば、あらゆる直交ギヤ減速機の中で、最もコンパクトです。高い効率・省エネルギー・効率を重視した良好な滑り伝達を行うため、最適な歯面形状を追求し噛合いロスが少なく高効率を実現しています。静粛かつ滑らかな運転・歯形精度を極限まで向上させたウォームパワードライブは静粛で滑らかな回転を得られます。独自の新オイルシール構造を採用・新オイルシール構造は、オイルシールにフィルタをセット。・このフィルターが内部の磨耗粉の侵入を防ぎ、オイルシールの長寿命化を実現します。静電粉体焼付塗装・環境に優しく、キズや塗膜の剥離に強い。【SWM(R)・SWMJ(R)シリーズ】軸上・フランジ取付を基本とした専用ケースを採用し、スペースセービングとコストセービングの両方を可能とするシリーズ。最適な設計とパワーロックやテーパーブシュ軸も用意し装置のシンプル化に貢献します。 能力と効率&コストのハイバランス出力中実&出力中空の2タイプ小形~中形サイズ(25~200)
極数4保護等級全閉外扇形(IP44)冷却方式自力形(IC411)減速機一段減速
PXプーリ P2M形(棒状・アルミタイプ) 椿本チエインPXプーリ P2M形(棒状・アルミタイプ)椿本チエイン
2,798税込3,078
1個
31日以内出荷
各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。
種類PXプーリ寸法BL(mm)120フランジ厚(mm)1寸法Bw(mm)100
椿本チエイン サーボモータ用減速機 TERVO ウォームギヤヘッド SWJMK・SWMK 椿本チエイン椿本チエイン サーボモータ用減速機 TERVO ウォームギヤヘッド SWJMK・SWMK椿本チエイン
91,980税込101,178
1個
34日以内出荷
【ウォームギヤヘッド】直交軸タイプで高強度・静粛運転。汎用ギヤヘッドをサーボ化し、高い経済性と短納期を両立。エコノミー・汎用ギヤヘッドをサーボ用途化することで、エコノミーかつ短納期で製品をお届けできます。低騒音・低振動・ウォームギヤを採用していますので、他の歯車伝達とは異なり、滑り接触により振動・騒音が極めて小さくなります。スペースセービング・フランジ取付を基本とした専用ケースを採用、装置全体のコンパクト化に貢献します。【サーボモータ用減速機 TERVOシリーズの特長】サーボモータによる高度モーションコントロールに最適なサーボモータ用減速機TERVO(テルボ)は、ハイポイド・ヘルカル・ウォームの3種類のギヤ、出力軸も直交軸と平行軸、中空タイプと中実タイプが選択可能で、幅広い用途・レイアウトに最適な製品をお選びいただけます。各社サーボモータに対応するとともに、汎用ギヤヘッドをサーボ用ギヤヘッド化することで、高い経済性と短納期を両立しました。
PXロックプーリ Sタイプ P8M形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M形椿本チエイン
28,980税込31,878
1個
40日以内出荷
歯形P8M
PXロックプーリ Sタイプ P14M形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P14M形椿本チエイン
28,980税込31,878
1個
40日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼歯形P14M