材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント型式A2
ピッチ(mm)100
ピッチメートル系ピッチ
リンク内幅W(mm)30
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)30
寸法E(mm)27
概略質量(kg/m)10
ローラ径(Φmm)50.8
チェーンNo.RF10100R
プレート厚(mm)6.3
最小引張強度(kN)96.1
平均引張強度(kN)113
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)33
ピン長L2(mm)36
ピン径D(mm)14.5
プレート幅H(mm)38.1
ローラ形式Rローラ
最大許容張力(kN)16.1
材質(本体)スチール
種類ローラ付搬送チェーン
チェーン形式トップローラ
ローラーラムダ
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
チェーン形式強力大形コンベヤチェーン
関連キーワード