「b1157」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ピッチ(mm)25.4
リンク内幅(mm)7.95
材質(本体)ステンレス
種類アタッチ付チェーン
チェーンNo.RF2040
プレート厚(mm)1.5
チェーン形式バイピッチチェーン
最大許容張力(kN)0.44
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)100
リンク内幅W(mm)30
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)30
概略質量(kg/m)7
ローラ径(Φmm)29
チェーンNo.RF10100S
プレート厚(mm)6.3
最小引張強度(kN)96.1
平均引張強度(kN)113
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)33
ピン長L2(mm)36
ピン径D(mm)14.5
プレート幅H(mm)38.1
ローラ形式Sローラ
最大許容張力(kN)16.1
ユニットリンク数-
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント型式SK1
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
チェーン形式強力大形コンベヤチェーン
関連キーワード