3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)38.1 リンク内幅(mm)12.7 材質(本体)ステンレス チェーンNo.RF2060 プレート厚(mm)3.2 チェーン形式バイピッチチェーン 最大許容張力(kN)1.03
1リンクほか
379 税込417
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

ユニットリンク数- 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント型式SK1
1リンク
50 税込55
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ピッチメートル系ピッチ ピッチ(mm)150 リンク内幅W(mm)30 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)30 寸法E(mm)27 概略質量(kg/m)8 ローラ径(Φmm)50.8 チェーンNo.RF10150R プレート厚(mm)6.3 最小引張強度(kN)96.1 平均引張強度(kN)113 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)33 ピン長L2(mm)36 ピン径D(mm)14.5 プレート幅H(mm)38.1 ローラ形式Rローラ 最大許容張力(kN)16.1
1リンク
1,498 税込1,648
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

関連カテゴリ