2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)ステンレス 種類アタッチ付チェーン 表面処理熱処理硬化 チェーン形式バイピッチチェーン
1リンクほか
特価
189 税込208
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)

ピッチメートル系ピッチ ピッチ(mm)200 リンク内幅W(mm)51.4 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)51.4 寸法E(mm)44 概略質量(kg/m)20 ローラ径(Φmm)80 チェーンNo.RF17200R プレート厚(mm)9.5 最小引張強度(kN)208 平均引張強度(kN)245 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)51.5 ピン長L2(mm)58 ピン径D(mm)19.1 プレート幅H(mm)50.8 ローラ形式Rローラ 最大許容張力(kN)35
1リンク
4,598 税込5,058
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ