1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)101.6 ピッチインチ系ピッチ リンク内幅W(mm)31.6 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)31.6 寸法E(mm)27 概略質量(kg/m)10.5 ローラ径(Φmm)44.5 チェーンNo.RF214R プレート厚(mm)7.9 最小引張強度(kN)108 平均引張強度(kN)127 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)37.5 ピン長L2(mm)40 ピン径D(mm)15.9 プレート幅H(mm)38.1 ローラ形式Rローラ 最大許容張力(kN)18.1
1リンク
1,598 税込1,758
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

関連カテゴリ