ピッチ(mm)101.6
ピッチインチ系ピッチ
リンク内幅W(mm)31.6
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)31.6
寸法E(mm)27
概略質量(kg/m)10.5
ローラ径(Φmm)44.5
チェーンNo.RF214R
プレート厚(mm)7.9
最小引張強度(kN)108
平均引張強度(kN)127
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)37.5
ピン長L2(mm)40
ピン径D(mm)15.9
プレート幅H(mm)38.1
ローラ形式Rローラ
最大許容張力(kN)18.1
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプ外リンク
種類直乗せ搬送チェーン
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
仕様AT
材質(本体)スチール
タイプ外リンク
種類直乗せ搬送チェーン
チェーン形式強力大形コンベヤチェーン
仕様SS
材質(本体)ステンレス
タイプ外リンク
種類アタッチ付チェーン
形状Rローラ
軸穴種別下穴タイプ
種類スプロケット
列数1
ハブタイプBW
スプロケット形状B形
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
チェーン形式強力大形コンベヤチェーン
仕様SS
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
仕様SS
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
ピッチインチ系ピッチ
ピッチ(mm)101.6
リンク内幅(mm)31.6
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)8.7
ローラ径(Φmm)31.8
チェーンNo.RF214S
プレート厚(mm)7.9
最小引張強度(kN)108
平均引張強度(kN)127
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ローラ形式Sローラ
最大許容張力(kN)18.1
関連キーワード