「kh-25」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。平行誤差は吸収できません。NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。
用途半導体製造装置、産業用ロボット、精密機械等。
工作機械等のサーボモータとボールネジの連結。
その他サーボモータを使用する装置。
種類ディスクタイプ
外径K(Φmm)57
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
許容トルク(N・m)19.6
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±0.8
タイプシングルタイプ
ねじり剛性(N・m/rad)1.96×104
型番NEF02S
軸方向ばね定数(N/mm)68.6
寸法A(mm)44.9
寸法B(mm)20
寸法E(mm)4.9
寸法H(mm)32
寸法T(mm)11
許容トルク(N・m)19.6
全長(mm)63
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
許容偏心(mm)0.3
種類ディスクタイプ
型番NEF02W
材質(ディスク)SUS304
ねじり剛性(N・m/rad)1.00×104
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向ばね定数(N/mm)34.3
軸方向変位(mm)±1.6
一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。。
NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。
許容偏角(°)1
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)SUS304
材質(ハブ)炭素鋼
種類ディスクタイプ
外径K(Φmm)93
最高回転数(min-1[r.p.m])18000
許容トルク(N・m)176
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±1.2
P.C.D(mm)71
ねじり剛性(N・m/rad)15.7×104
型番NEF18S
軸方向ばね定数(N/mm)127
寸法B(mm)28.7
寸法E(mm)8.3
許容トルク(N・m)245
全長(mm)120
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
許容偏心(mm)0.7
種類ディスクタイプ
型番NEF25W
材質(ディスク)SUS304
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向変位(mm)±2.8
許容トルク(N・m)176
全長(mm)104.4
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])18000
許容偏心(mm)0.6
種類ディスクタイプ
型番NEF18W
材質(ディスク)SUS304
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向変位(mm)±2.4
種類ディスクタイプ
外径K(Φmm)104
全長(mm)78.2
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
許容トルク(N・m)245
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±1.4
P.C.D(mm)82
ねじり剛性(N・m/rad)25.5×104
型番NEF25S
軸方向ばね定数(N/mm)157
寸法B(mm)33.5
寸法E(mm)11.2
2枚のディスクキットを組込んだタイプで全てのミスアライメントを吸収します。
もっとも広い範囲でご使用いただけます。
許容偏角(°)2
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)SUS304
材質(ハブ)炭素鋼
関連キーワード