9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。平行誤差は吸収できません。NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。
用途半導体製造装置、産業用ロボット、精密機械等。 工作機械等のサーボモータとボールネジの連結。 その他サーボモータを使用する装置。 種類ディスクタイプ 外径K(Φmm)57 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 許容トルク(N・m)19.6 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±0.8 タイプシングルタイプ ねじり剛性(N・m/rad)1.96×104 型番NEF02S 軸方向ばね定数(N/mm)68.6 寸法A(mm)44.9 寸法B(mm)20 寸法E(mm)4.9 寸法H(mm)32 寸法T(mm)11
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (376種類の商品があります)

許容トルク(N・m)19.6 全長(mm)63 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 許容偏心(mm)0.3 種類ディスクタイプ 型番NEF02W 材質(ディスク)SUS304 ねじり剛性(N・m/rad)1.00×104 材質(ハブ)炭素鋼 軸方向ばね定数(N/mm)34.3 軸方向変位(mm)±1.6
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。。 NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。
許容偏角(°)1 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304 材質(ハブ)炭素鋼
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (887種類の商品があります)

許容トルク(N・m)176 全長(mm)104.4 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])18000 許容偏心(mm)0.6 種類ディスクタイプ 型番NEF18W 材質(ディスク)SUS304 材質(ハブ)炭素鋼 軸方向変位(mm)±2.4
1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

許容トルク(N・m)245 全長(mm)120 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 許容偏心(mm)0.7 種類ディスクタイプ 型番NEF25W 材質(ディスク)SUS304 材質(ハブ)炭素鋼 軸方向変位(mm)±2.8
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

種類ディスクタイプ 外径K(Φmm)93 最高回転数(min-1[r.p.m])18000 許容トルク(N・m)176 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±1.2 P.C.D(mm)71 ねじり剛性(N・m/rad)15.7×104 型番NEF18S 軸方向ばね定数(N/mm)127 寸法B(mm)28.7 寸法E(mm)8.3
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

種類ディスクタイプ 外径K(Φmm)104 全長(mm)78.2 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 許容トルク(N・m)245 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±1.4 P.C.D(mm)82 ねじり剛性(N・m/rad)25.5×104 型番NEF25S 軸方向ばね定数(N/mm)157 寸法B(mm)33.5 寸法E(mm)11.2
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

2枚のディスクキットを組込んだタイプで全てのミスアライメントを吸収します。 もっとも広い範囲でご使用いただけます。
許容偏角(°)2 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304 材質(ハブ)炭素鋼
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (880種類の商品があります)