11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
椿本チエインTKS形 ケーブルベヤ
高強度で高剛性。TK形のサポータをアルミバーに変更した簡易タイプです。
仕様- 種類ケーブルベヤ本体 最大ケーブル・ホース質量(kg/m)10
1リンク
2,598 税込2,858
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高強度で高剛性。TK形のサポータをアルミバーに変更した簡易タイプです。
仕様- 種類フレーム 最大ケーブル・ホース質量(kg/m)10
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


高強度で高剛性。TK形のサポータをアルミバーに変更した簡易タイプです。
仕様- 種類仕切板 最大ケーブル・ホース外径(mm)- 最大ケーブル・ホース質量(kg/m)- 最大移動ストローク(mm)-
1個
109 税込120
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
83 税込91
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~80 材質(ブラケット)エンプラ(黒色) 最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)
1個
13,104 税込14,414
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


材質本体/取付金具:エンプラ(黒色) 種類ケーブルベヤ本体 高さ内寸(mm)32 内幅(mm)16
1リンク
239 税込263
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体/取付金具:エンプラ(黒色) 種類ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm)68 形式TKP68H46 高さ内寸(mm)46 最大移動ストローク(mm)4.8
1リンク
969 税込1,066
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


椿本チエインケーブルベア TKC形
使用温度範囲(℃)-40~80 材質(ブラケット)エンプラ(黒色)+スチール製ブシュ付 最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)
1個
14,040 税込15,444
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

関連カテゴリ