ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)150
リンク内幅W(mm)22
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)22
寸法E(mm)19
概略質量(kg/m)4.2
ローラ径(Φmm)40
チェーンNo.RF05150R
プレート厚(mm)4.5
最小引張強度(kN)58.3
平均引張強度(kN)68.6
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)25
ピン長L2(mm)28.5
ピン径D(mm)11.3
プレート幅H(mm)32
ローラ形式Rローラ
最大許容張力(kN)9.8
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
表面処理ニッケルメッキ
ユニットリンク数-
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント型式SK1
仕様SS
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
仕様AT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
チェーン形式強力大形コンベヤチェーン
関連キーワード