カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- 住商モンブラン(7)
- 三菱ふそう(5)
- 東洋技研(2)
- HIOKI(日置電機)(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
- UNION(ユニオン)(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- SICK(1)
「l2233」の検索結果
特価

ギヤモートル TAシリーズ(三相200V)
椿本チエイン(2件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781個当日出荷から40日以内出荷長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
プラスチックモジュラーチェーン BTC8・BTC8-A形 クローズタイプ
椿本チエイン¥2,498税込¥2,7481リンク9日以内出荷から17日以内出荷材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)25.4最大許容張力(kN)12.8
コーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様)
椿本チエイン¥139税込¥1531リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式K2
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF26250
椿本チエイン¥4,498税込¥4,9481リンク17日以内出荷から32日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)250リンク内幅(mm)57.2ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF26250Sプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)267平均引張強度(kN)314チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)55.5ピン長L2(mm)61リンク内幅W(mm)57.2ピン径D(mm)22.2プレート幅H(mm)63.5ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)44.9