カテゴリ

  • メカニカル部品(39)
絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • モノタロウ(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(292)
  • MAZDA(マツダ)(157)
  • Qlight(108)
  • SMC(57)
  • パイロット(47)
  • INAX(LIXIL)(45)
  • DUCATI(42)
  • Nikon(ニコン)(38)
  • イトーキ(35)
  • MSTコーポレーション(27)
  • AMPHENOL(22)
  • サンドビック(21)
  • 三菱電機(18)
  • タンガロイ(12)
  • ラフアンドロード(12)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • ケナメタル(11)
  • フエニックス・コンタクト(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lf-b」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラブロックチェーン RSP形(直線搬送用) 椿本チエインプラブロックチェーン RSP形(直線搬送用)椿本チエイン
129税込142
1リンク
当日出荷から56日以内出荷
プラトップチェーン TTP形(直線搬送用) 椿本チエインプラトップチェーン TTP形(直線搬送用)椿本チエイン
279税込307
1リンク
3日以内出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)38.1材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1
トップチェーンコンポーネント 椿本チエイントップチェーンコンポーネント椿本チエイン
459税込505
1個
当日出荷から41日以内出荷
プラトップチェーン TPS形(直線搬送用) 椿本チエインプラトップチェーン TPS形(直線搬送用)椿本チエイン
349税込384
1リンク
翌々日出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)38.1内リンク内幅(mm)17.4材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1
プラユニバーサルチェーン TPUN形(曲線搬送用) 椿本チエインプラユニバーサルチェーン TPUN形(曲線搬送用)椿本チエイン
629税込692
1リンク
翌々日出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)50材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1最大許容張力(kN)1.96
プラトップチェーン TPF形(直線搬送用) 椿本チエインプラトップチェーン TPF形(直線搬送用)椿本チエイン(1件のレビュー)
359税込395
1リンク
3日以内出荷から46日以内出荷
ピッチ(mm)38.1内リンク内幅(mm)12.7材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1
プラトップチェーン TPU形(曲線搬送用) 椿本チエインプラトップチェーン TPU形(曲線搬送用)椿本チエイン
349税込384
1リンクほか
翌々日出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)38.1材質(本体)プラスチック種類直乗せ搬送チェーン列数1
プラトップチェーン 椿本チエインプラトップチェーン椿本チエイン
239税込263
1リンク
翌々日出荷から61日以内出荷
プラトップチェーン TTPH形(直線搬送用) 椿本チエインプラトップチェーン TTPH形(直線搬送用)椿本チエイン
299税込329
1リンク
3日以内出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)38.1材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1トッププレート(mm)82.6
プラトップチェーン TTUP形(曲線搬送用) 椿本チエインプラトップチェーン TTUP形(曲線搬送用)椿本チエイン
299税込329
1リンク
3日以内出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)38.1内リンク内幅(mm)17.4材質(本体)プラスチック種類直乗せ搬送チェーン列数1
プラトップチェーン TTUPH形(曲線搬送用) 椿本チエインプラトップチェーン TTUPH形(曲線搬送用)椿本チエイン
399税込439
1リンク
3日以内出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)38.1内リンク内幅(mm)17.4材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1トッププレート(mm)82.6
プラトップチェーン TTPT形(直線搬送用) 椿本チエインプラトップチェーン TTPT形(直線搬送用)椿本チエイン
499税込549
1個
3日以内出荷
ピッチ(mm)38.1仕様低摩擦耐摩耗材質(本体)プラスチック種類直乗せ搬送チェーン列数1最大許容張力(kN)0.83
ベルトップチェーン 椿本チエインベルトップチェーン椿本チエイン
209税込230
1リンク
翌々日出荷から61日以内出荷
プラブロックチェーン RSP-CU形(曲線搬送用) 椿本チエインプラブロックチェーン RSP-CU形(曲線搬送用)椿本チエイン
249税込274
1リンク
3日以内出荷から46日以内出荷
ピッチ(mm)19.05材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン
プラトップチェーン TTUPM-P形(曲線搬送用) 椿本チエインプラトップチェーン TTUPM-P形(曲線搬送用)椿本チエイン
339税込373
1リンク
3日以内出荷
ピッチ(mm)12.7内リンク内幅(mm)19.1仕様低摩擦耐摩耗材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1トッププレート(mm)50最大許容張力(kN)0.25
プラトップチェーン TPUSR形(曲線搬送用) 椿本チエインプラトップチェーン TPUSR形(曲線搬送用)椿本チエイン
449税込494
1リンク
3日以内出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)31.75内リンク内幅(mm)7.5材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1
プラトップチェーン TTPDH形(直線搬送用) 椿本チエインプラトップチェーン TTPDH形(直線搬送用)椿本チエイン
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ピッチ(mm)38.1ユニットリンク数80材質(本体)プラスチック種類直乗せ搬送チェーン最大許容張力(kN)1.67
プラトップチェーン TPUS形(曲線搬送用) 椿本チエインプラトップチェーン TPUS形(曲線搬送用)椿本チエイン
728税込801
1リンクほか
3日以内出荷から9日以内出荷
ピッチ(mm)38.1仕様低摩擦耐摩耗材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1最大許容張力(kN)2.16
プラトップチェーン TPUH-BO形(曲線搬送用) 椿本チエインプラトップチェーン TPUH-BO形(曲線搬送用)椿本チエイン
799税込879
1リンク
3日以内出荷
ピッチ(mm)38.1ユニットリンク数80仕様低摩擦耐摩耗材質(本体)プラスチック種類直乗せ搬送チェーン列数1最大許容張力(kN)0.98
プラスチックモジュラーチェーン BTC4-M形 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン BTC4-M形椿本チエイン
229税込252
1リンク
6日以内出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)12.7材質(本体)エンプラタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン最大許容張力(kN)0.49
プラトップチェーン 椿本チエインプラトップチェーン椿本チエイン
419税込461
1リンク
3日以内出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)38.1材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1トッププレート(mm)82.6最大許容張力(kN)1.08
プラトップチェーン TPRF形(直線搬送用) 椿本チエインプラトップチェーン TPRF形(直線搬送用)椿本チエイン
249税込274
1リンク
8日以内出荷から21日以内出荷
ピッチ(mm)25.4内リンク内幅(mm)7.95材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1トッププレート(mm)50
プラスチックモジュラーチェーン BTO6形 オープンタイプ 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン BTO6形 オープンタイプ椿本チエイン
299税込329
1リンク
8日以内出荷から11日以内出荷
ピッチ(mm)19.05材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン最大許容張力(kN)12.8
プラトップチェーン TP-1873-G形(グリッパーチェーン) 椿本チエインプラトップチェーン TP-1873-G形(グリッパーチェーン)椿本チエイン
1,598税込1,758
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)38.1内リンク内幅(mm)12.57仕様低摩擦耐摩耗タイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1
プラトップチェーン TP-1843-G形(グリッパーチェーン) 椿本チエインプラトップチェーン TP-1843-G形(グリッパーチェーン)椿本チエイン
739税込813
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)25.4内リンク内幅(mm)7.85仕様低摩擦耐摩耗タイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1
プラスチックモジュラーチェーン BTN5・BTN5-A形 ネットタイプ 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン BTN5・BTN5-A形 ネットタイプ椿本チエイン
259税込285
1リンク
8日以内出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)15材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン最大許容張力(kN)10.5
プラスチックモジュラーチェーン BTC6形 クローズタイプ 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン BTC6形 クローズタイプ椿本チエイン
319税込351
1リンク
8日以内出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)19.05材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン
プラスチックモジュラーチェーン BTC8・BTC8-A形 クローズタイプ 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン BTC8・BTC8-A形 クローズタイプ椿本チエイン
409税込450
1リンク
8日以内出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)25.4材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン最大許容張力(kN)12.8
プラスチックモジュラーチェーン BTN6形 ネットタイプ 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン BTN6形 ネットタイプ椿本チエイン
299税込329
1リンク
8日以内出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)19.05材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン最大許容張力(kN)11.6
プラスチックモジュラーチェーン TB08-M形 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン TB08-M形椿本チエイン
269税込296
1リンク
16日以内出荷
ピッチ(mm)25.4材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン最大許容張力(kN)1.08
プラトップチェーン TPH形(直線搬送用) 椿本チエインプラトップチェーン TPH形(直線搬送用)椿本チエイン
359税込395
1リンク
31日以内出荷
ピッチ(mm)83.1内リンク内幅(mm)17.4材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1トッププレート(mm)83
プラトップチェーン TPM形(直線搬送用) 椿本チエインプラトップチェーン TPM形(直線搬送用)椿本チエイン
389税込428
1リンク
31日以内出荷
ピッチ(mm)19.265内リンク内幅(mm)17.4材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1トッププレート(mm)82.6
プラトップチェーン TPUM形(曲線搬送用) 椿本チエインプラトップチェーン TPUM形(曲線搬送用)椿本チエイン
389税込428
1リンク
31日以内出荷
ピッチ(mm)19.265内リンク内幅(mm)17.4材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1トッププレート(mm)82.6
プラトップチェーン TPSS形(直線搬送用) 椿本チエインプラトップチェーン TPSS形(直線搬送用)椿本チエイン
999税込1,099
1リンク
31日以内出荷
ピッチ(mm)38.1内リンク内幅(mm)24仕様低摩擦耐摩耗材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1最大許容張力(kN)1.96
プラブロックチェーン 椿本チエインプラブロックチェーン椿本チエイン
199税込219
1リンク
31日以内出荷
材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン
ウォームパワードライブ SWJシリーズ 椿本チエインウォームパワードライブ SWJシリーズ椿本チエイン
239,800税込263,780
1個
10日以内出荷から30日以内出荷
椿本チエイン ウォームパワードライブ SWM(R)・SWMJ(R)シリーズ(三相200V) 椿本チエイン椿本チエイン ウォームパワードライブ SWM(R)・SWMJ(R)シリーズ(三相200V)椿本チエイン
159,800税込175,780
1個
19日以内出荷から34日以内出荷
ウォームギヤとは歯車伝達とは異なり、滑り接触を行うため振動・騒音が極めて少なく、一対のウォームギヤで大きな減速比(一般的に1/10~1/60)を得ることができます。・逆転防止(セルフロック)効果も期待できるギヤです。ウォームパワードライブ(円筒形ウォームギヤ)・円筒形のシリンドリカルウォームを採用しながら、長年の技術が波面の伝達能力を極限まで追求し能力と効率・コストを高い次元で融合させたハイバランスウォームです。ハイパワー&軽量・コンパクト・ウォームパワードライブは高い負荷能力により、同一負荷条件であれば、あらゆる直交ギヤ減速機の中で、最もコンパクトです。高い効率・省エネルギー・効率を重視した良好な滑り伝達を行うため、最適な歯面形状を追求し噛合いロスが少なく高効率を実現しています。静粛かつ滑らかな運転・歯形精度を極限まで向上させたウォームパワードライブは静粛で滑らかな回転を得られます。独自の新オイルシール構造を採用・新オイルシール構造は、オイルシールにフィルタをセット。・このフィルターが内部の磨耗粉の侵入を防ぎ、オイルシールの長寿命化を実現します。静電粉体焼付塗装・環境に優しく、キズや塗膜の剥離に強い。【SWM(R)・SWMJ(R)シリーズ】軸上・フランジ取付を基本とした専用ケースを採用し、スペースセービングとコストセービングの両方を可能とするシリーズ。最適な設計とパワーロックやテーパーブシュ軸も用意し装置のシンプル化に貢献します。 能力と効率&コストのハイバランス出力中実&出力中空の2タイプ小形~中形サイズ(25~200)
極数4保護等級全閉外扇形(IP44)冷却方式自力形(IC411)減速機一段減速
椿本チエイン サーボモータ用減速機 TERVO ウォームギヤヘッド SWJMK・SWMK 椿本チエイン椿本チエイン サーボモータ用減速機 TERVO ウォームギヤヘッド SWJMK・SWMK椿本チエイン
249,800税込274,780
1個
34日以内出荷
【ウォームギヤヘッド】直交軸タイプで高強度・静粛運転。汎用ギヤヘッドをサーボ化し、高い経済性と短納期を両立。エコノミー・汎用ギヤヘッドをサーボ用途化することで、エコノミーかつ短納期で製品をお届けできます。低騒音・低振動・ウォームギヤを採用していますので、他の歯車伝達とは異なり、滑り接触により振動・騒音が極めて小さくなります。スペースセービング・フランジ取付を基本とした専用ケースを採用、装置全体のコンパクト化に貢献します。【サーボモータ用減速機 TERVOシリーズの特長】サーボモータによる高度モーションコントロールに最適なサーボモータ用減速機TERVO(テルボ)は、ハイポイド・ヘルカル・ウォームの3種類のギヤ、出力軸も直交軸と平行軸、中空タイプと中実タイプが選択可能で、幅広い用途・レイアウトに最適な製品をお選びいただけます。各社サーボモータに対応するとともに、汎用ギヤヘッドをサーボ用ギヤヘッド化することで、高い経済性と短納期を両立しました。
プラトップチェーン TPUT形(曲線搬送用) 椿本チエインプラトップチェーン TPUT形(曲線搬送用)椿本チエイン
579税込637
1個
91日以内出荷
ピッチ(mm)38.1ユニットリンク数80仕様低摩擦耐摩耗材質(本体)プラスチック種類直乗せ搬送チェーン列数1最大許容張力(kN)0.98