「lk-3f1」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ピッチ(mm)100
ピッチメートル系ピッチ
リンク内幅W(mm)22
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)22
寸法F(mm)50
寸法E(mm)14
寸法e(mm)2.5
寸法Z(mm)4.5
概略質量(kg/m)5.4
ローラ径(Φmm)40
チェーンNo.RF05100F
プレート厚(mm)4.5
最小引張強度(kN)58.3
平均引張強度(kN)68.6
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)25
ピン長L2(mm)28.5
ピン径D(mm)11.3
プレート幅H(mm)32
ローラ形式Fローラ
最大許容張力(kN)9.8
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)100
リンク内幅W(mm)16.1
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)16.1
寸法F(mm)42
寸法E(mm)12
寸法e(mm)1.8
寸法Z(mm)4.3
概略質量(kg/m)2.5
ローラ径(Φmm)31.8
チェーンNo.RF03100F
プレート厚(mm)3.2
最小引張強度(kN)25
平均引張強度(kN)29.4
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)18
ピン長L2(mm)20
ピン径D(mm)8
プレート幅H(mm)22
ローラ形式Fローラ
最大許容張力(kN)4.2
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)150
リンク内幅W(mm)30
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)30
寸法F(mm)65
寸法E(mm)20
寸法e(mm)3
寸法Z(mm)7
概略質量(kg/m)8.3
ローラ径(Φmm)50.8
チェーンNo.RF10150F
プレート厚(mm)6.3
最小引張強度(kN)96.1
平均引張強度(kN)113
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)33
ピン長L2(mm)36
ピン径D(mm)14.5
プレート幅H(mm)38.1
ローラ形式Fローラ
最大許容張力(kN)16.1
仕様SS
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
ピッチ(mm)250
ピッチメートル系ピッチ
リンク内幅W(mm)51.4
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)51.4
寸法F(mm)100
寸法E(mm)34
寸法e(mm)5
寸法Z(mm)12
概略質量(kg/m)18
ローラ径(Φmm)80
チェーンNo.RF17250F
プレート厚(mm)9.5
最小引張強度(kN)208
平均引張強度(kN)245
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)51.5
ピン長L2(mm)58
ピン径D(mm)19.1
プレート幅H(mm)50.8
ローラ形式Fローラ
最大許容張力(kN)35
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)200
リンク内幅(mm)37.1
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)12.1
ローラ径(Φmm)65
チェーンNo.RF12200F
プレート厚(mm)7.9
最小引張強度(kN)158
平均引張強度(kN)186
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ローラ形式Fローラ
最大許容張力(kN)26.6
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)125
リンク内幅W(mm)22
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)22
寸法F(mm)50
寸法E(mm)14
寸法e(mm)2.5
寸法Z(mm)4.5
概略質量(kg/m)4.6
ローラ径(Φmm)40
チェーンNo.RF05125F
プレート厚(mm)4.5
最小引張強度(kN)58.3
平均引張強度(kN)68.6
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)25
ピン長L2(mm)28.5
ピン径D(mm)11.3
プレート幅H(mm)32
ローラ形式Fローラ
最大許容張力(kN)9.8
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)125
リンク内幅W(mm)30
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)30
寸法F(mm)65
寸法E(mm)20
寸法e(mm)3
寸法Z(mm)7
概略質量(kg/m)9
ローラ径(Φmm)50.8
チェーンNo.RF10125F
プレート厚(mm)6.3
最小引張強度(kN)96.1
平均引張強度(kN)113
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)33
ピン長L2(mm)36
ピン径D(mm)14.5
プレート幅H(mm)38.1
ローラ形式Fローラ
最大許容張力(kN)16.1
ピッチ(mm)152.4
ピッチインチ系ピッチ
リンク内幅W(mm)30.2
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)30.2
寸法F(mm)65
寸法E(mm)20
寸法e(mm)3
寸法Z(mm)7
概略質量(kg/m)8.2
ローラ径(Φmm)50.8
チェーンNo.RF650F
プレート厚(mm)6.3
最小引張強度(kN)66.7
平均引張強度(kN)78.5
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)32.5
ピン長L2(mm)36.5
ピン径D(mm)11.3
プレート幅H(mm)38.1
ローラ形式Fローラ
最大許容張力(kN)11.2
ピッチ(mm)150
ピッチメートル系ピッチ
リンク内幅W(mm)22
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)22
寸法F(mm)50
寸法E(mm)14
寸法e(mm)2.5
寸法Z(mm)4.5
概略質量(kg/m)4.4
ローラ径(Φmm)40
チェーンNo.RF05150F
プレート厚(mm)4.5
最小引張強度(kN)58.3
平均引張強度(kN)68.6
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)25
ピン長L2(mm)28.5
ピン径D(mm)11.3
プレート幅H(mm)32
ローラ形式Fローラ
最大許容張力(kN)9.8
ピッチ(mm)152.4
ピッチインチ系ピッチ
リンク内幅W(mm)37.1
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)37.1
寸法F(mm)70
寸法E(mm)25
寸法e(mm)3.5
寸法Z(mm)9
概略質量(kg/m)12.6
ローラ径(Φmm)57.2
チェーンNo.RF6205F
プレート厚(mm)7.9
最小引張強度(kN)158
平均引張強度(kN)186
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)40.5
ピン長L2(mm)43
ピン径D(mm)15.9
プレート幅H(mm)44.5
ローラ形式Fローラ
最大許容張力(kN)26.6
ピッチ(mm)101.6
ピッチインチ系ピッチ
リンク内幅W(mm)27
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)27
寸法F(mm)55
寸法E(mm)18
寸法e(mm)2.5
寸法Z(mm)6.5
概略質量(kg/m)7.2
ローラ径(Φmm)44.5
チェーンNo.RF450F
プレート厚(mm)6.3
最小引張強度(kN)66.7
平均引張強度(kN)78.5
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)31
ピン長L2(mm)34.5
ピン径D(mm)11.3
プレート幅H(mm)28.6
ローラ形式Fローラ
最大許容張力(kN)11.2
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)125
リンク内幅W(mm)27
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)27
寸法F(mm)55
寸法E(mm)18
寸法e(mm)2.5
寸法Z(mm)6.5
概略質量(kg/m)6.2
ローラ径(Φmm)44.5
チェーンNo.RF08125F
プレート厚(mm)6.3
最小引張強度(kN)66.7
平均引張強度(kN)78.5
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)31
ピン長L2(mm)34.5
ピン径D(mm)11.3
プレート幅H(mm)28.6
ローラ形式Fローラ
最大許容張力(kN)11.2
ピッチ(mm)200
ピッチメートル系ピッチ
リンク内幅W(mm)51.4
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)51.4
寸法F(mm)100
寸法E(mm)34
寸法e(mm)5
寸法Z(mm)12
概略質量(kg/m)21
ローラ径(Φmm)80
チェーンNo.RF17200F
プレート厚(mm)9.5
最小引張強度(kN)208
平均引張強度(kN)245
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)51.5
ピン長L2(mm)58
ピン径D(mm)19.1
プレート幅H(mm)50.8
ローラ形式Fローラ
最大許容張力(kN)35
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)250
リンク内幅W(mm)37.1
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)37.1
寸法F(mm)80
寸法E(mm)24
寸法e(mm)4
寸法Z(mm)8
概略質量(kg/m)10.8
ローラ径(Φmm)65
チェーンNo.RF12250F
プレート厚(mm)7.9
最小引張強度(kN)158
平均引張強度(kN)186
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)40.5
ピン長L2(mm)43
ピン径D(mm)15.9
プレート幅H(mm)44.5
ローラ形式Fローラ
最大許容張力(kN)26.6
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)150
リンク内幅W(mm)27
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)27
寸法F(mm)55
寸法E(mm)18
寸法e(mm)2.5
寸法Z(mm)6.5
概略質量(kg/m)5.8
ローラ径(Φmm)44.5
チェーンNo.RF08150F
プレート厚(mm)6.3
最小引張強度(kN)66.7
平均引張強度(kN)78.5
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)31
ピン長L2(mm)34.5
ピン径D(mm)11.3
プレート幅H(mm)28.6
ローラ形式Fローラ
最大許容張力(kN)11.2
ピッチ(mm)75
ピッチメートル系ピッチ
リンク内幅W(mm)16.1
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)16.1
寸法F(mm)42
寸法E(mm)12
寸法e(mm)1.8
寸法Z(mm)4.3
概略質量(kg/m)2.9
ローラ径(Φmm)31.8
チェーンNo.RF03075F
プレート厚(mm)3.2
最小引張強度(kN)25
平均引張強度(kN)29.4
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)18
ピン長L2(mm)20
ピン径D(mm)8
プレート幅H(mm)22
ローラ形式Fローラ
最大許容張力(kN)4.2
仕様AT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
チェーン形式強力大形コンベヤチェーン
関連キーワード