カテゴリ
- メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- 大阪魂(32)
- RS PRO(31)
- 協和[機構部品](14)
- LDK(12)
- イマオコーポレーション(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9)
- エスコ(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- タカノ(7)
- KITZ(キッツ)(6)
- ナベヤ(6)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- 三木プーリ(5)
- HARWIN(5)
- ブランドをもっと見る
「m12 185」の検索結果

タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP14M-HC BG2590UP14M120-HC
椿本チエイン¥169,800税込¥186,7801本92日以内出荷・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。・青色・青色の歯ゴム採用により、摩耗状態が一目でわかります。・摩耗状態が一目瞭然。・交換時期が分かりやすい。仕様HC仕様歯数185タイプ片面歯形ベルト幅(mm)120ピッチ(mm)14最大張力(N)取付:3560、取付推奨値:2680周長(mm)2590歯形UP14M