カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • モノタロウ(3)
  • ミツビシ(73)
  • 長野計器(18)
  • ユーエイキャスター(15)
  • NAKATAKI(8)
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • オークラ輸送機(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • 大洋ツール(4)
  • マリンテック(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • ノーブランド(3)
  • ハンマーキャスター(3)
  • 理研コランダム(3)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(3)
  • クリナップ(3)
  • ヤマト(切削工具)(3)
  • アルインコ(2)
  • 岡崎精工(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr-150」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラレール 椿本チエインプラレール椿本チエイン
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
椿本チエイン ウォームパワードライブ EWM(R)・EWJM(R)シリーズ(三相200V) 椿本チエイン椿本チエイン ウォームパワードライブ EWM(R)・EWJM(R)シリーズ(三相200V)椿本チエイン
679,800税込747,780
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
ウォームギヤとは歯車伝達とは異なり、滑り接触を行うため振動・騒音が極めて少なく、一対のウォームギヤで大きな減速比(一般的に1/10~1/60)を得ることができます。逆転防止(セルフロック)効果も期待できるギヤです。ウォームパワードライブ(円筒形ウォームギヤ)・円筒形のシリンドリカルウォームを採用しながら、長年の技術が波面の伝達能力を極限まで追求し能力と効率・コストを高い次元で融合させたハイバランスウォームです。ハイパワー&軽量・コンパクト・ウォームパワードライブは高い負荷能力により、同一負荷条件であれば、あらゆる直交ギヤ減速機の中で、最もコンパクトです。高い効率・省エネルギー・効率を重視した良好な滑り伝達を行うため、最適な歯面形状を追求し噛合いロスが少なく高効率を実現しています。静粛かつ滑らかな運転・歯形精度を極限まで向上させたウォームパワードライブは静粛で滑らかな回転を得られます。独自の新オイルシール構造を採用・新オイルシール構造は、オイルシールにフィルタをセット。・このフィルターが内部の磨耗粉の侵入を防ぎ、オイルシールの長寿命化を実現します。静電粉体焼付塗装・環境に優しく、キズや塗膜の剥離に強い。【EWM(R)・EWJM(R)シリーズ】高精度でコンパクト、コスト性にも優れたシリーズ。基本の脚取付でコストとメンテナンス性のバランスの取れた最適な設計と豊富なバリエーションで装置のコンパクト化を可能にします。能力と効率&コストのハイバランス出力中実&出力中空の2のタイプ脚取付タイプ小形~中形サイズ(25~100)
極数4電源三相200/200/220V(50/60/60Hz)モータータイプトップランナーモータ保護等級全閉外扇形(IP44)冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)
クローゼモータ 椿本チエインクローゼモータ椿本チエイン
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷から110日以内出荷
ウォームパワードライブ EWシリーズ 椿本チエインウォームパワードライブ EWシリーズ椿本チエイン
599,800税込659,780
1個
10日以内出荷から49日以内出荷
椿本チエイン ウォームパワードライブ SWM(R)・SWMJ(R)シリーズ(三相200V) 椿本チエイン椿本チエイン ウォームパワードライブ SWM(R)・SWMJ(R)シリーズ(三相200V)椿本チエイン
799,800税込879,780
1個
19日以内出荷から34日以内出荷
ウォームギヤとは歯車伝達とは異なり、滑り接触を行うため振動・騒音が極めて少なく、一対のウォームギヤで大きな減速比(一般的に1/10~1/60)を得ることができます。・逆転防止(セルフロック)効果も期待できるギヤです。ウォームパワードライブ(円筒形ウォームギヤ)・円筒形のシリンドリカルウォームを採用しながら、長年の技術が波面の伝達能力を極限まで追求し能力と効率・コストを高い次元で融合させたハイバランスウォームです。ハイパワー&軽量・コンパクト・ウォームパワードライブは高い負荷能力により、同一負荷条件であれば、あらゆる直交ギヤ減速機の中で、最もコンパクトです。高い効率・省エネルギー・効率を重視した良好な滑り伝達を行うため、最適な歯面形状を追求し噛合いロスが少なく高効率を実現しています。静粛かつ滑らかな運転・歯形精度を極限まで向上させたウォームパワードライブは静粛で滑らかな回転を得られます。独自の新オイルシール構造を採用・新オイルシール構造は、オイルシールにフィルタをセット。・このフィルターが内部の磨耗粉の侵入を防ぎ、オイルシールの長寿命化を実現します。静電粉体焼付塗装・環境に優しく、キズや塗膜の剥離に強い。【SWM(R)・SWMJ(R)シリーズ】軸上・フランジ取付を基本とした専用ケースを採用し、スペースセービングとコストセービングの両方を可能とするシリーズ。最適な設計とパワーロックやテーパーブシュ軸も用意し装置のシンプル化に貢献します。 能力と効率&コストのハイバランス出力中実&出力中空の2タイプ小形~中形サイズ(25~200)
極数4保護等級全閉外扇形(IP44)冷却方式自力形(IC411)減速機一段減速