カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • RIKEN(理研機器)(2)
  • エスコ(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • ニチフ(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • X.A.M(1)
  • FIRE-FOX(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nh-38」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF45W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF45W椿本チエイン
47,980税込52,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)441全長(mm)144.2許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容偏心(mm)0.8質量(kg)5.4種類ディスクタイプ型番NEF45W材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±3.2GD2(kgf・cm2)440慣性モーメント(kg・cm2)110ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W椿本チエイン
37,980税込41,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)245全長(mm)120許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)0.7種類ディスクタイプ型番NEF25W材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.8
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W椿本チエイン
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)176全長(mm)104.4許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容偏心(mm)0.6種類ディスクタイプ型番NEF18W材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.4
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W椿本チエイン
91,980税込101,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)1270全長(mm)192.4許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)1質量(kg)12.2種類ディスクタイプ型番NEF130W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)73.5×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)177軸方向変位(mm)±5.0GD2(kgf・cm2)1787慣性モーメント(kg・cm2)447ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S椿本チエイン
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から31日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)126全長(mm)93.9最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)441許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.6GD2(kgf・cm2)224P.C.D(mm)96ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブねじり剛性(N・m/rad)44.1×104慣性モーメント(kg・cm2)56型番NEF45S軸方向ばね定数(N/mm)219質量(kg)3.2寸法B(mm)41.1寸法E(mm)11.7寸法H(mm)71
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S椿本チエイン
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)104全長(mm)78.2最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)245許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.4P.C.D(mm)82ねじり剛性(N・m/rad)25.5×104型番NEF25S軸方向ばね定数(N/mm)157寸法B(mm)33.5寸法E(mm)11.2
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF18S 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF18S椿本チエイン
21,980税込24,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)93最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容トルク(N・m)176許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.2P.C.D(mm)71ねじり剛性(N・m/rad)15.7×104型番NEF18S軸方向ばね定数(N/mm)127寸法B(mm)28.7寸法E(mm)8.3
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF130S 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF130S椿本チエイン
48,980税込53,878
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)168全長(mm)131.2最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)1270許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±2.5GD2(kgf・cm2)1080P.C.D(mm)134ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブねじり剛性(N・m/rad)14.7×105慣性モーメント(kg・cm2)270型番NEF130S軸方向ばね定数(N/mm)355質量(kg)7.8寸法B(mm)57.2寸法E(mm)16.8寸法H(mm)106
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)椿本チエイン
21,980税込24,178
1個
翌日出荷から21日以内出荷
一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。。 NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。
許容偏角(°)1種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)椿本チエイン
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
2枚のディスクキットを組込んだタイプで全てのミスアライメントを吸収します。 もっとも広い範囲でご使用いただけます。
許容偏角(°)2種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼
エクトフレックスカップリング 椿本チエインエクトフレックスカップリング椿本チエイン
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から14日以内出荷
種類ディスクタイプ
関連キーワード
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ