材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)
種類ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)18
形式TKP18H15
高さ内寸(mm)15
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)
タイプ開閉タイプ
種類ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)18
形式TKP18H14
使用温度範囲(℃)-40~80
質量(kg/m)0.3
高さ内寸(mm)14
最大外径(mm)ケーブル/ホース:12
最大速度(m/min)移動:300
最大質量(kg/m)ケーブル/ホース:1.0
最大フリースパン(m)0.91
最大移動ストローク(m)1.8
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
種類タイミングプーリ
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
種類タイミングプーリ
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
関連キーワード