カテゴリ

  • メカニカル部品(386)
    • 標準ローラーチェーン(306)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • モノタロウ(45)
  • TRUSCO(226)
  • 大塚刷毛製造(242)
  • アサヒペン(39)
  • インダストリーコーワ(153)
  • ハンディ・クラウン(79)
  • DAYTONA(デイトナ)(104)
  • マルエー・スワン(20)
  • マキテック(419)
  • ヨトリヤマ(世取山)(21)
  • SMC(1,955)
  • IKO(日本トムソン)(1,715)
  • 伊東電機(1,474)
  • SKF(日本エスケイエフ)(637)
  • RS PRO(630)
  • エスコ(584)
  • 三菱電機(513)
  • トヨタ(509)
  • MAZDA(マツダ)(384)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ro-ra」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
386件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイピッチステンレスチェーン 椿本チエインバイピッチステンレスチェーン椿本チエイン
89,980税込98,978
1本
翌々日出荷
SS仕様より長寿命です。(メーカー実験結果より)
トラスコ品番579-1419ピッチ(mm)63.5
椿本チエイン ”RS[[R上]]ローラチェーン” ローラチェン(リベット形)・1列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ”RS[[R上]]ローラチェーン” ローラチェン(リベット形)・1列タイプ椿本チエイン
31,980税込35,178
1本
翌日出荷から翌々日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用材質スチール列数1
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(割ピン形)・2列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(割ピン形)・2列タイプ椿本チエイン
45,980税込50,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用材質スチール列数2
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラチェン(割ピン形)・1列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラチェン(割ピン形)・1列タイプ椿本チエイン
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から翌々日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用材質スチール列数1
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(リベット形)・2列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(リベット形)・2列タイプ椿本チエイン
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から翌々日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用材質スチール列数2
ローラチェーンカップリング(継手ピン) 椿本チエインローラチェーンカップリング(継手ピン)椿本チエイン
159税込175
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプ継手ピン種類関連商品
タフコロ 椿本チエインタフコロ椿本チエイン
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から45日以内出荷
ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ(取替用チェーン) 椿本チエインローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ(取替用チェーン)椿本チエイン
6,398税込7,038
1個
20日以内出荷から71日以内出荷
備考ジョイントリンク付タイプ専用ローラチェーン
ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ 椿本チエインローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ椿本チエイン
849税込934特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
ローラチェーンカップリング 椿本チエインローラチェーンカップリング椿本チエイン
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷
トップチェーンコンポーネント 椿本チエイントップチェーンコンポーネント椿本チエイン
269税込296
1個
当日出荷から41日以内出荷
ステンレストップチェーン TTU形 椿本チエインステンレストップチェーン TTU形椿本チエイン
1,698税込1,868
1リンク
8日以内出荷
ステンレストップチェーン TT形 椿本チエインステンレストップチェーン TT形椿本チエイン
809税込890
1リンク
3日以内出荷から46日以内出荷
プラスチックモジュラーチェーン 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン椿本チエイン
159税込175
1リンク
6日以内出荷から61日以内出荷
プラトップチェーン TTUPH形 椿本チエインプラトップチェーン TTUPH形椿本チエイン
339税込373
1リンク
31日以内出荷
プラトップチェーン TTUP形 椿本チエインプラトップチェーン TTUP形椿本チエイン
329税込362
1リンク
6日以内出荷から61日以内出荷
プラトップチェーン TTPH形 椿本チエインプラトップチェーン TTPH形椿本チエイン
259税込285
1リンク
31日以内出荷
プラトップチェーン TTP形 椿本チエインプラトップチェーン TTP形椿本チエイン
249税込274
1リンク
3日以内出荷から31日以内出荷
プラトップチェーン TPUSR形 椿本チエインプラトップチェーン TPUSR形椿本チエイン
389税込428
1リンク
31日以内出荷
プラトップチェーン TPUN形 椿本チエインプラトップチェーン TPUN形椿本チエイン
539税込593
1リンク
6日以内出荷
プラトップチェーン TPUM形 椿本チエインプラトップチェーン TPUM形椿本チエイン
329税込362
1リンク
31日以内出荷
プラトップチェーン TPU形 椿本チエインプラトップチェーン TPU形椿本チエイン
349税込384
1リンク
6日以内出荷から61日以内出荷
プラトップチェーン TPS形 椿本チエインプラトップチェーン TPS形椿本チエイン
349税込384
1リンク
6日以内出荷から31日以内出荷
プラトップチェーン TPM形 椿本チエインプラトップチェーン TPM形椿本チエイン
329税込362
1リンク
31日以内出荷
プラトップチェーン TPH形 椿本チエインプラトップチェーン TPH形椿本チエイン
309税込340
1リンク
31日以内出荷
プラトップチェーン TPF形 椿本チエインプラトップチェーン TPF形椿本チエイン
319税込351
1リンク
6日以内出荷
トップチェーンアクセサリー 椿本チエイントップチェーンアクセサリー椿本チエイン
109税込120
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
プラスチックモジュラーチェーン BTO8-M形 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン BTO8-M形椿本チエイン
229税込252
1リンク
26日以内出荷
ベルトップチェーン 椿本チエインベルトップチェーン椿本チエイン
189税込208
1リンク
翌々日出荷から61日以内出荷
自動給油機 椿本チエイン自動給油機椿本チエイン
589,800税込648,780
1個
5日以内出荷
ベアリングローラ 椿本チエインベアリングローラ椿本チエイン
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷から45日以内出荷
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様) 椿本チエインステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)椿本チエイン
3,698税込4,068
1個
46日以内出荷から61日以内出荷
大形コンベヤチェーン(DT仕様) 椿本チエイン大形コンベヤチェーン(DT仕様)椿本チエイン
809税込890
1個ほか
21日以内出荷から46日以内出荷
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) 椿本チエイン強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)椿本チエイン
1,198税込1,318
1リンクほか
31日以内出荷から46日以内出荷
ラムダRFローラチェーン 椿本チエインラムダRFローラチェーン椿本チエイン
16,980税込18,678
1ユニット(240リンク)ほか
3日以内出荷から19日以内出荷
プラトップチェーン 椿本チエインプラトップチェーン椿本チエイン
81税込89
1個ほか
翌々日出荷から61日以内出荷
スナップカバーチェーン 椿本チエインスナップカバーチェーン椿本チエイン
35,980税込39,578
1本
5日以内出荷
形状RS-SC
ステンレストップチェーン TTKU形 椿本チエインステンレストップチェーン TTKU形椿本チエイン
89,980税込98,978
1本
50日以内出荷
仕様トッププレート幅XW(mm):82.6 許容速度(m/min)潤滑なし:45 許容速度(m/min)潤滑有:45 最小横曲り半径(mm):500 搬送タイプ:曲線搬送 普通仕様形状TTKUチェーンピッチ(mm)19.05タイプユニット(160L)使用温度範囲(℃)-10~150概略質量(kg/m)3.8最大許容張力(kN)2.84材質(チェーン)スチール材質(トッププレート)SUS430
ステンレストップチェーン TRU形 椿本チエインステンレストップチェーン TRU形椿本チエイン
73,980税込81,378
1本
50日以内出荷
仕様トッププレート幅XW(mm):82.6 許容速度(m/min)潤滑なし:60 許容速度(m/min)潤滑有:100 最小横曲り半径(mm):500 搬送タイプ:曲線搬送 普通仕様形状TRUチェーンピッチ(mm)19.05タイプユニット(160L)使用温度範囲(℃)-10~150概略質量(kg/m)4.1最大許容張力(kN)4.02材質(チェーン)スチール材質(トッププレート)SUS430
サイドローラ付チェーン 椿本チエインサイドローラ付チェーン椿本チエイン
259税込285
1個
31日以内出荷