39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他カスタマイズ対応品もご用意しています 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラーチェーン 列数1
1リンク
8 税込9
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1リンクほか
20 税込22
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

美しい外観と無給油、軽量化(対RSローラチェーン比50%)ができるなどの特長があります。 給油の必要がないため、食品機械などクリーンな使用環境下でも安心してご使用いただけます。
列数1 材質(本体)樹脂 種類ローラーチェーン 使用温度範囲(℃)-20~+80 チェーン形式プラコンビチェーン
1リンクほか
28 税込31
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

椿本チエインリーフチェーン
仕様プレートH(mm):18.1 プレートT(mm):3.2 保証破断強度(kN):95.6 タイプリンク 概略質量(kg/m)2.83 チェーンNo.BL634 ピッチP(mm)19.05 ピン長L1(mm)13.23 ピン長L2(mm)16.02 ピン径D(mm)7.9 プレート組合せ3×4
1リンク
119 税込131
欠品中

リーフチェーンは一般にはバランスチェーンともよばれ、プレートとピンだけで構成されているもっとも簡単な鋼製のチェーンです。JIS規格に準拠しています。
用途吊下げ用、平衡用、モーション伝達用として低速機での使用に。 タイプリンク単位 材質(本体)スチール 種類リーフチェーン
1リンク
38 税込42
8日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1リンクほか
23 税込25
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1リンクほか
11 税込12
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1リンク
30 税込33
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラーチェーン 列数3
1リンク
45 税込50
8日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1リンクほか
249 税込274
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

その他カスタマイズ対応品もご用意しています 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 表面処理ニッケルメッキ
1リンクほか
16 税込18
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラーチェーン 列数5
1リンク
199 税込219
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラーチェーン 列数4
1リンク
159 税込175
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

その他カスタマイズ対応品もご用意しています 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン
1リンクほか
31 税込34
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。 有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 表面処理特殊表面コート
1リンクほか
27 税込30
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
269 税込296
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ピン・ローラに析出硬化系のステンレス鋼を熱処理硬化して使用し、プレート・ブシュには18-8SUS(SUS304相当)、クリップには17-SUS(SUS301相当)を使用したローラチェーンです。 最大許容張力はSS仕様の1.5倍です。耐食性はSS仕様より若干低下します。耐食性、耐熱性が必要で、SS仕様よりも小形化や強力伝動を行う場合に適します。 析出硬化系のステンレス鋼を使用していますので磁性があります。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1リンクほか
99 税込109
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

椿本チエインカーブドチェーン
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 チェーン形式カーブドチェーン
1リンクほか
56 税込62
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
54 税込59
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 チェーン形式ラムダチェーン
1リンクほか
57 税込63
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
65 税込72
21日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン チェーン形式ラムダチェーン
1リンクほか
64 税込70
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

椿本チエイン低騒音チェーン
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 チェーン形式低騒音チェーン
1リンクほか
84 税込92
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
159 税込175
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個ほか
149 税込164
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 チェーン形式ラムダチェーン
1リンクほか
199 税込219
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 表面処理ニッケルメッキ チェーン形式ラムダチェーン
1リンクほか
73 税込80
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 チェーン形式ラムダカーブドチェーン
1リンクほか
159 税込175
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

椿本チエインスーパHチェーン
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン チェーン形式スーパHチェーン ジョイントリンクタイプF形
1リンクほか
199 税込219
21日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式トップローラ ローラー普通
1リンクほか
139 税込153
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラ付搬送チェーン シリーズエンプラローラ チェーン形式センターローラ
1リンクほか
959 税込1,055
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式サイドローラ
1リンクほか
78 税込86
8日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式トップローラ ローラーラムダ
1リンクほか
229 税込252
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


サイドローラ形ですのでコンベヤのコンパクト化に適しています。 サイドローラを多数付けられますので小さな搬送物を直接乗せるコンベヤにも適しています。
タイプジョイントリンク
1個
231 税込254
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式サイドローラ ローラープラローラ
1個
319 税込351
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式サイドローラ ローラープラローラ
1リンク
129 税込142
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式センターローラ ローラ形式R
1リンクほか
75 税込83
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式センターローラ ローラ形式R
1リンクほか
189 税込208
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ