材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類ローラーチェーン
列数5
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラーチェーン
列数5
ピッチ(mm)15.875
リンク内幅(mm)9.53
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
列数1
概略質量(kg/m)1.04
ローラ径(Φmm)10.16
チェーンNo.RS50
プレート厚(mm)2
平均引張強度(kN)27.5
最大許容張力(kN)6.37
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)8.9
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.RS50
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ
形状1B
チェーンピッチ(mm)15.875
セットスクリュー2ヵ所
ローラ径(Φmm)10.16
軸穴径公差H7公差仕上げ
材質(本体)ステンレス
種類アタッチ付チェーン
表面処理熱処理硬化
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
表面処理ニッケルメッキ
チェーン形式ラムダチェーン
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
チェーン形式ラムダチェーン
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
表面処理ニッケルメッキ
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
表面処理特殊表面コート
関連キーワード