40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

種類スプロケット スプロケット形状C形 歯幅(mm)17.6 軸穴種別下穴タイプ 列数2 チェーンNo.RS100
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

スプロケット形状A形 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)17.6 種類スプロケット 列数2 チェーンNo.RS100
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数2
1本
特価
44,980 税込49,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用 材質スチール 列数2
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用 材質スチール 列数2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用 材質スチール 列数2
1本
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用 材質スチール 列数2
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1リンク
659 税込725
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式サイドローラ
1リンクほか
589 税込648
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

ピッチ(mm)31.75 リンク内幅(mm)19.05 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 列数1 概略質量(kg/m)3.99 ローラ径(Φmm)19.05 チェーンNo.RS100 プレート厚(mm)4 平均引張強度(kN)108 最大許容張力(kN)22.6
1リンク
339 税込373
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式トップローラ
1リンク
689 税込758
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1リンクほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (417種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン 列数1
1個
729 税込802
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

椿本チエインスーパチェーン
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン ピン形式リベット形 チェーン形式スーパチェーン
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

その他カスタマイズ対応品もご用意しています 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン
1リンクほか
3,198 税込3,518
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。 有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 表面処理特殊表面コート
1リンクほか
1,098 税込1,208
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン ユニットリンク数- チェーン形式ラムダチェーン
1個
特価
849 税込934
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン チェーン形式ラムダチェーン
1リンク
特価
579 税込637
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン チェーン形式強力チェーン ジョイントリンクタイプF形
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1リンクほか
1,198 税込1,318
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)18 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.RS100 形状1B チェーンピッチ(mm)31.75 ローラ径(Φmm)19.05
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用 材質スチール 列数1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
669 税込736
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン チェーン形式ラムダチェーン
1リンクほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


材質(本体)スチール 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式トップローラ ローラーラムダ
1リンク
999 税込1,099
8日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 表面処理ニッケルメッキ
1リンク
539 税込593
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 表面処理特殊表面コート
1リンク
709 税込780
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 表面処理ニッケルメッキ チェーン形式ラムダチェーン
1リンク
749 税込824
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

1個
759 税込835
16日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
21日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

椿本チエインスーパHチェーン
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン チェーン形式スーパHチェーン ジョイントリンクタイプF形
1リンクほか
979 税込1,077
21日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)