こんなお得な商品も!
ローラーチェーン 2列
モノタロウ
¥3,490~
税込¥3,839~
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。
力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。
歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数2
こんなお得な商品も!
ジョイントリンク ローラーチェーン2列用
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラーチェーン
列数2
こんなお得な商品も!
オフセットリンク ローラーチェーン2列用
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数2
JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用
材質スチール
列数2
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類アタッチ付チェーン
列数1
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。
ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用
材質スチール
列数2
JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用
材質スチール
列数2
JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用
材質スチール
列数2
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類ローラーチェーン
列数2
スプロケット形状A形
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)23.5
種類スプロケット
列数2
チェーンNo.RS120
種類スプロケット
スプロケット形状C形
歯幅(mm)23.5
軸穴種別下穴タイプ
列数2
チェーンNo.RS120
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)23.5
軸穴種別下穴タイプ
列数2
チェーンNo.RS120
ピッチ(mm)38.1
リンク内幅(mm)25.4
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
列数1
概略質量(kg/m)5.93
ローラ径(Φmm)22.23
チェーンNo.RS120
プレート厚(mm)4.8
平均引張強度(kN)151
最大許容張力(kN)30.4
関連キーワード