32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレス チェーン形式RSローラーチェーン ジョイントリンクタイプM型継手リンク
1個
199 税込219
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
列数1 ピン形式リベット形 材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301) 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン 列数1
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

その他カスタマイズ対応品もご用意しています 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン
1リンクほか
31 税込34
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

材質ステンレス材削り出し仕様 形状1B チェーンピッチ(mm)15.875 ローラ径(Φmm)10.16
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個ほか
73 税込80
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (417種類の商品があります)

腐食雰囲気の悪環境やクリーンルームでの用途に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

内外径比が小さい構造です。 クリーンルームでの用途や腐食雰囲気での使用に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

汎用タイプです。 腐食雰囲気の悪環境などに適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

呼び幅(mm)15 材質高強度アルミ合金 ベルト幅(mm)15 種類PXロックプーリ 取付方式AF-S(標準取付) 歯形P8M プーリーAF
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)


サイドローラ形ですのでコンベヤのコンパクト化に適しています。 サイドローラを多数付けられますので小さな搬送物を直接乗せるコンベヤにも適しています。
タイプジョイントリンク
1個
231 税込254
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式サイドローラ ローラースチールローラ
1リンクほか
239 税込263
16日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (486種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

呼び幅(mm)25 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)25 種類PXロックプーリ 歯形P8M プーリーAF
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

呼び幅(mm)15 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)15 種類PXロックプーリ 取付方式AF-S(標準取付) 歯形P8M プーリーAF
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

呼び幅(mm)25 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)25 種類PXロックプーリ 歯形P5M プーリーAF
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

呼び幅(mm)40 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)40 種類PXロックプーリ 歯形P8M プーリーAF
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

呼び幅(mm)15 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)15 種類PXロックプーリ 歯形P8M プーリーBF
1個
20,980 税込23,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

呼び幅(mm)60 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)60 種類PXロックプーリ 締付トルク(N・m)8.3 歯形P8M プーリーAF
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

呼び幅(mm)15 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)15 種類PXロックプーリ 取付方式AF-S(標準取付) 歯形P5M プーリーAF
1個
7,598 税込8,358
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

呼び幅(mm)10 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)10 種類PXロックプーリ 取付方式BF-S(標準取付) 締付トルク(N・m)8.3 歯形P5M プーリーBF スラスト荷重(kN[kgf])18.6 締付ボルト(本数)4 締付ボルト(サイズ)M5×20 ハブ側面圧(MPa)73 スリーブタイプS4
1個
9,598 税込10,558
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

呼び幅(mm)10 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)10 種類PXロックプーリ 取付方式AF-S(標準取付) 歯形P5M プーリーAF
1個
7,398 税込8,138
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

呼び幅(mm)10 材質高強度アルミ合金 ベルト幅(mm)10 種類PXロックプーリ 取付方式BF-S(標準取付) 締付トルク(N・m)8.3 歯形P5M プーリーBF 締付ボルト(本数)3 締付ボルト(サイズ)M5×20 スリーブタイプS4
1個
9,198 税込10,118
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

呼び幅(mm)25 材質高強度アルミ合金 ベルト幅(mm)25 種類PXロックプーリ 歯形P5M プーリーAF
1個
7,598 税込8,358
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

呼び幅(mm)15 材質高強度アルミ合金 ベルト幅(mm)15 種類PXロックプーリ 取付方式AF-S(標準取付) 歯形P5M プーリーAF
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

呼び幅(mm)25 材質高強度アルミ合金 ベルト幅(mm)25 種類PXロックプーリ 歯形P8M プーリーAF
1個
9,698 税込10,668
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

呼び幅(mm)40 材質高強度アルミ合金 ベルト幅(mm)40 種類PXロックプーリ 締付トルク(N・m)8.3 歯形P8M プーリーAF
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

呼び幅(mm)10 材質高強度アルミ合金 ベルト幅(mm)10 種類PXロックプーリ 取付方式AF-S(標準取付) 歯形P5M プーリーAF
1個
6,698 税込7,368
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

関連カテゴリ