「ss-8」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ピッチ(mm)76.2
リンク内幅W(mm)25.4
材質(本体)ステンレス
種類アタッチ付チェーン
リンク内幅(mm)25.4
チェーンNo.RF2120
プレート厚(mm)6
チェーン形式バイピッチチェーン
ピン長L1(mm)28.05
ピン長L2(mm)31.75
ピン径D(mm)11.11
プレート幅H(mm)34.4
最大許容張力(kN)3.82
ピッチ(mm)25.4
リンク内幅(mm)7.95
材質(本体)ステンレス
種類アタッチ付チェーン
チェーンNo.RF2040
プレート厚(mm)1.5
チェーン形式バイピッチチェーン
最大許容張力(kN)0.44
ピッチ(mm)101.6
リンク内幅W(mm)31.75
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
リンク内幅(mm)57.15
チェーンNo.RF2160
プレート厚(mm)8
チェーン形式バイピッチチェーン
ピン長L1(mm)35.7
ピン長L2(mm)41.1
ピン径D(mm)14.29
プレート幅H(mm)48.2
最大許容張力(kN)6.37
ピッチ(mm)63.5
リンク内幅W(mm)19.05
材質(本体)ステンレス
種類アタッチ付チェーン
リンク内幅(mm)19.05
チェーンNo.RF2100
プレート厚(mm)5
チェーン形式バイピッチチェーン
ピン長L1(mm)22.3
ピン長L2(mm)24.9
ピン径D(mm)9.54
プレート幅H(mm)28.6
最大許容張力(kN)2.55
ピッチ(mm)38.1
リンク内幅(mm)12.7
材質(本体)ステンレス
チェーンNo.RF2060
プレート厚(mm)3.2
チェーン形式バイピッチチェーン
最大許容張力(kN)1.03
ピッチ(mm)50.8
リンク内幅(mm)15.88
材質(本体)ステンレス
チェーンNo.RF2080
プレート厚(mm)4
チェーン形式バイピッチチェーン
最大許容張力(kN)1.77
材質(本体)ステンレス
種類ローラ付搬送チェーン
チェーン形式センターローラ
ローラ形式R
種別ステンレス仕様
材質(本体)ステンレス
種類アタッチ付チェーン
使用温度範囲(℃)-10~60
チェーン形式ニードルブシュチェーン
ピン・ローラに析出硬化系のステンレス鋼を熱処理硬化して使用し、プレート・ブシュには18-8SUS(SUS304相当)、クリップには17-SUS(SUS301相当)を使用したローラチェーンです。
最大許容張力はSS仕様の1.5倍です。耐食性はSS仕様より若干低下します。耐食性、耐熱性が必要で、SS仕様よりも小形化や強力伝動を行う場合に適します。
析出硬化系のステンレス鋼を使用していますので磁性があります。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
腐食雰囲気の悪環境やクリーンルームでの用途に適します。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
内外径比が小さい構造です。
クリーンルームでの用途や腐食雰囲気での使用に適します。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
呼び幅(mm)15
材質高強度アルミ合金
ベルト幅(mm)15
種類PXロックプーリ
取付方式AF-S(標準取付)
歯形P8M
プーリーAF
歯数64
呼び幅(mm)25
材質機械構造用炭素鋼
ベルト幅(mm)25
種類PXロックプーリ
ピッチ円直径(Φmm)162.97
締付トルク(N・m)8.3
歯先円直径(mm)161.6
歯形P8M
プーリーBF
スラスト荷重(kN[kgf])27.9
締付ボルト(本数)6
締付ボルト(サイズ)M5×18
ハブ側面圧(MPa)203
フランジ外径(Φmm)167
スリーブタイプS2
呼び幅(mm)15
材質機械構造用炭素鋼
ベルト幅(mm)15
種類PXロックプーリ
取付方式AF-S(標準取付)
歯形P8M
プーリーAF
呼び幅(mm)40
材質機械構造用炭素鋼
ベルト幅(mm)40
種類PXロックプーリ
歯形P8M
プーリーAF
呼び幅(mm)25
材質機械構造用炭素鋼
ベルト幅(mm)25
種類PXロックプーリ
歯形P8M
プーリーAF
呼び幅(mm)15
材質機械構造用炭素鋼
ベルト幅(mm)15
種類PXロックプーリ
歯形P8M
プーリーBF
呼び幅(mm)60
材質機械構造用炭素鋼
ベルト幅(mm)60
種類PXロックプーリ
締付トルク(N・m)8.3
歯形P8M
プーリーAF
呼び幅(mm)40
材質高強度アルミ合金
ベルト幅(mm)40
種類PXロックプーリ
締付トルク(N・m)8.3
歯形P8M
プーリーAF
呼び幅(mm)25
材質高強度アルミ合金
ベルト幅(mm)25
種類PXロックプーリ
歯形P8M
プーリーAF
関連キーワード