ピン・ローラに析出硬化系のステンレス鋼を熱処理硬化して使用し、プレート・ブシュには18-8SUS(SUS304相当)、クリップには17-SUS(SUS301相当)を使用したローラチェーンです。
最大許容張力はSS仕様の1.5倍です。耐食性はSS仕様より若干低下します。耐食性、耐熱性が必要で、SS仕様よりも小形化や強力伝動を行う場合に適します。
析出硬化系のステンレス鋼を使用していますので磁性があります。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
材質ステンレス材削り出し仕様
形状1B
チェーンピッチ(mm)15.875
ローラ径(Φmm)10.16
材質ステンレス材削り出し仕様
形状1B
チェーンピッチ(mm)12.7
ローラ径(Φmm)7.92
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)4.4
軸穴種別下穴タイプ
列数1
チェーンNo.RS35
材質ステンレス材削り出し仕様
形状1B
チェーンピッチ(mm)9.525
ローラ径(Φmm)5.08
腐食雰囲気の悪環境やクリーンルームでの用途に適します。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
材質ステンレス材削り出し仕様
形状1B
チェーンピッチ(mm)19.05
ローラ径(Φmm)11.91
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)1.6
軸穴種別下穴タイプ
列数1
チェーンNo.RS11
仕様歯先硬化なし
材質ステンレス材削り出し仕様
形状1B
チェーンピッチ(mm)3.7465
タイプ標準品
ローラ径(Φmm)2.285
内外径比が小さい構造です。
クリーンルームでの用途や腐食雰囲気での使用に適します。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
材質ステンレス材(SUS304)削り出し仕様
形状1B
チェーンピッチ(mm)6.35
ローラ径(Φmm)3.3
仕様歯先硬化なし
材質ステンレス材削り出し仕様
形状1C
チェーンピッチ(mm)3.7465
タイプ標準品
ローラ径(Φmm)2.285
ハブ長さL(mm)14
関連キーワード