ピッチ(mm)38.1
内リンク内幅(mm)24
仕様低摩擦耐摩耗
材質(本体)プラスチック
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
列数1
最大許容張力(kN)1.96
その他カスタマイズ対応品もご用意しています
材質(本体)ステンレス
種類ローラーチェーン
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)4.4
軸穴種別下穴タイプ
列数1
チェーンNo.RS35
材質ステンレス材削り出し仕様
形状1B
チェーンピッチ(mm)9.525
ローラ径(Φmm)5.08
材質ステンレス材削り出し仕様
形状1B
チェーンピッチ(mm)15.875
ローラ径(Φmm)10.16
内外径比が小さい構造です。
クリーンルームでの用途や腐食雰囲気での使用に適します。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
腐食雰囲気の悪環境やクリーンルームでの用途に適します。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
材質ステンレス材削り出し仕様
形状1B
チェーンピッチ(mm)19.05
ローラ径(Φmm)11.91
材質ステンレス材削り出し仕様
形状1B
チェーンピッチ(mm)12.7
ローラ径(Φmm)7.92
材質ステンレス材(SUS304)削り出し仕様
形状1B
チェーンピッチ(mm)6.35
ローラ径(Φmm)3.3
仕様歯先硬化なし
材質ステンレス材削り出し仕様
形状1C
チェーンピッチ(mm)3.7465
タイプ標準品
ローラ径(Φmm)2.285
ハブ長さL(mm)14
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)1.6
軸穴種別下穴タイプ
列数1
チェーンNo.RS11
仕様歯先硬化なし
材質ステンレス材削り出し仕様
形状1B
チェーンピッチ(mm)3.7465
タイプ標準品
ローラ径(Φmm)2.285
関連キーワード