6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる便器に取り付けが可能で、し尿処理剤は防臭・静菌・固化成分が一体化した個包装になっています。アンモニア、硫化水素、アミン類、メルカプタン等の悪臭成分の発生を抑え、その防臭効果は使用後約3ヶ月間持続します。悪臭を発生させる原因となる細菌の発生を抑え、その静菌効果は使用後約3ヶ月間持続します。使用後約3ヶ月間は液状化せず固化した状態を保ち、破袋等による内容物の漏出がなく、二次災害を防ぎます。袋、薬剤とも可燃物でできており、使用後は焼却が可能です。またその際、有害物質の発生はありません。化学的に安定な原料を使用しており、室温下で直射日光の当たらないところで保管することによって、10年間有効です。
セット内容し尿処理剤×100枚、排便収納袋×100枚、廃棄用収納袋×12枚、便器セット袋×4枚、取扱説明書×4枚 使用可能回数小便・大便で100回(目安) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×22×26 質量(kg)7 アズワン品番63-1271-60
1箱
27,980 税込30,778
翌々日出荷

水を使わずにし尿処理できる簡易トイレであり、小型で軽量であるため、小さなスペースでの保管が出来ます。洋式トイレ、ボックストイレに取り付けが可能で、し尿処理剤は防臭・静菌・固化成分が一体化した個包装になっています。化学反応で悪臭を除去し、使用直後から効果を発揮し、その効果は1ヶ月間持続します。悪臭を発生させる原因となる細菌の発生を抑え、効果を1ヶ月間持続します。使用後は水分を吸着して固化しますので、破袋による内容物の漏出がなく、二次災害を防ぎます。袋、薬剤とも可燃物で出来ており、使用後は焼却処理が可能です。化学的に安定な原料を使用しており、室温下で直射日光の当たらないところで保管することで、15年間有効です。
セット内容し尿処理剤×100袋、排便収納袋×100枚、廃棄用収納袋×10枚、便器セット袋×2枚、取扱説明書×2枚 使用可能回数小便・大便で100回(目安) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×25×14 質量(kg)5.1 アズワン品番63-1271-59
1箱
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ニッソーファインニッソードライMS(通常品)
エコ商品
GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてゼリー状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の400%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して10倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持することが可能です。
用途防錆、除湿、防湿、調湿 主成分塩化マグネシウム RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3MB) (0.12MB)
1箱(180個×1袋)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ニッソーファインニッソードライM(個包装タイプ)
エコ商品
GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてセメント状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の215%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して6倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、絶乾に近い状態を維持することが可能です。吸湿速度が速く、初期における防湿・防錆の対策が可能です。便利な個包装タイプです。製品が1個ずつ個包装されているため、作業性に優れます。
用途防錆、除湿、防湿 主成分塩化マグネシウム RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3MB) (0.12MB)
1箱(10個×16袋)ほか
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッソーファインニッソードライM(通常品)
エコ商品
GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてセメント状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の215%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して6倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、絶乾に近い状態を維持することが可能です。吸湿速度が速く、初期における防湿・防錆の対策が可能です。
用途防錆、除湿、防湿 主成分塩化マグネシウム RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3MB) (0.12MB)
1箱(160個×1袋)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッソーファインニッソードライMS(個包装タイプ)
エコ商品
GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてゼリー状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の400%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して10倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持することが可能です。便利な個包装タイプです。製品が1個ずつ個包装されているため、作業性に優れます。
用途防錆、除湿、防湿、調湿 主成分塩化マグネシウム RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3MB) (0.12MB)
1箱(10個×20袋)ほか
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)