カテゴリ
絞り込み
ブランド
- マパール
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- マパール
- 2ページ目
2ページ目: マパールのすべての商品

CPMill-Spot-Drill 「CPD100」
マパール¥6,998~税込¥7,698~1本3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 90°のポイントドリル形状です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金ねじれ角(°)15
CPMill-Chamfer 「CPM180」
マパール¥7,998~税込¥8,798~1本3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 90°の面取り形状です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)表面処理HP338コーティング被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金
MEGA-Drill-Composite(SCD271)内部給油X5D
マパール¥54,980~税込¥60,478~1本当日出荷から4日以内出荷全てのCFRP素材に対応する上位モデル、穴径、面粗度、層間剥離、全ての要求を安定的に実現します。H8精度の優れた穴品質が達成可能です。不安定なクランピングや薄肉加工に対応できます。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。対摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。用途全てのCFRP素材に対応材質超微粒子超硬合金表面処理HC619/ダイヤモンドコーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
MEGA-Drill-Composite(SCD260)外部給油X5D
マパール¥32,980~税込¥36,278~1本4日以内出荷CFRP「多方向繊維配合」 の穴あけに最適なデザインです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。対摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。用途CFRP/単方向繊維配合 専用材質超微粒子超硬合金表面処理HC619/ダイヤモンドコーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
OptiMill超硬ラフ&フィニッシュエンドミル (多刃)
マパール¥6,998~税込¥7,698~1本4日以内出荷1本の工具で、荒から中仕上げまでを兼ねる「ラフ&フィニッシュ」デザインです。刃先は剛性を求めたチャンファー処理仕様(Φ6は除く)です。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス表面処理HP214コーティングねじれ角(°)45
OptiMillSCM480複合材用エンドミル (4枚刃・仕上げ)
マパール¥35,980~税込¥39,578~1本4日以内出荷CFRP等、複合材の加工における良好な仕上げを実現しました。弱ねじれ角によりスラスト方向への切削抵抗が低く、バリや層間剥離を軽減できます。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数4被削材CFRPなど、複合材表面処理HC619ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)12.5
OptiMillSCM470複合材用エンドミル (8枚刃)
マパール¥55,980税込¥61,5781本翌々日出荷CFRP等、複合材における多刃による高能率加工(高送り)を実現しました。左ねじれ仕様により切粉は下方へ下がります。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数8被削材CFRPなど、複合材表面処理HC619ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)左ねじれ/8
OptiMillSCM460複合材用エンドミル (8枚刃)
マパール¥55,980税込¥61,5781本翌々日出荷CFRP等、複合材における多刃による高能率加工(高送り)を実現しました。右ねじれ仕様により切粉は上方へ上がります。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数8被削材CFRPなど、複合材表面処理HC619ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)右ねじれ/8
OptiMill不等分割・不等リードエンドミル (6枚刃・仕上げ用)
マパール¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷仕上げ向け6枚刃仕様です。高速、高送りの高能率加工に最適です。不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減され、長寿命を達成します。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数6被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・耐熱合金表面処理HP213コーティングねじれ角(°)39/41
OptiMill不等分割・不等リードエンドミル (5枚刃)
マパール¥7,598~税込¥8,358~1本4日以内出荷高速、高送りの高能率加工に最適です。不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。低切削抵抗デザインにより静かに削り、長寿命を達成します。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数5被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・耐熱合金表面処理HP723コーティングねじれ角(°)41/42
ProDrill-Uni(SCD351) 汎用 内部給油×4D
マパール¥8,998~税込¥9,898~1本翌日出荷から3日以内出荷1本であらゆる被削材に対応する、ユニバーサルデザインです。 価格対応タイプにつき優れた経済性です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、耐熱合金、軽合金表面処理HP765コーティング有効加工深さ4D(刃径×4倍)
ProDrill-Steel(SCD360)スチール用 外部給油×5D
マパール¥5,298~税込¥5,828~1本3日以内出荷から4日以内出荷スチール及び鋳鉄加工向け専用デザインです。 価格対応タイプにつき優れた経済性です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄表面処理HP132コーティング有効加工深さ5D(刃径×5倍)
ProDrill-Steel(SCD360)スチール用 外部給油×3D
マパール¥5,598~税込¥6,158~1本3日以内出荷から4日以内出荷スチール及び鋳鉄加工向け専用デザインです。 価格対応タイプにつき優れた経済性です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄表面処理HP132コーティング有効加工深さ3D(刃径×3倍)
メガドリル アラミド (アラミド向け・外部給油タイプ)
マパール¥6,398~税込¥7,038~1本4日以内出荷から11日以内出荷アラミド材の穴あけに最適です。バリの発生を極限まで抑える専用デザイン(ローソク型)です。ストレートシャンクを採用しています。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材アラミド材加工深さ3D(刃径×3倍)
メガドリルリーマ (内部給油タイプ)
マパール¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から9日以内出荷H7精度穴をワンショット加工「センターリング+ドリル+リーマ」、3工程を1工程に集約できます。特長的なチゼルデザインと 組み合わせランドによる優れた求心性です。(ドリル切刃×2、リーミング刃×4)位置決め穴、ノックピン穴加工に最適です。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、軽合金表面処理HP835コーティング
メガドリルリーマ (外部給油タイプ)
マパール¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から9日以内出荷H7精度穴をワンショット加工「センターリング+ドリル+リーマ」、3工程を1工程に集約できます。特長的なチゼルデザインと 組み合わせランドによる優れた求心性です。(ドリル切刃×2、リーミング刃×4)位置決め穴、ノックピン穴加工に最適です。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、軽合金表面処理HP835コーティング
MEGA-Drill-Composite(SCD250)外部給油X5D
マパール¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から4日以内出荷CFRP「多方向繊維配合」 の穴あけに最適なデザインです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。対摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。用途CFRP/多方向繊維配合の専用に。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理HC619/ダイヤモンドコーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
メガドリル180 (内部給油タイプ)
マパール¥13,980~税込¥15,378~1本翌日出荷から10日以内出荷先端形状が180°(フラット)により、座繰り加工が1本の工具で 加工可能となり、また、傾斜面への加工も可能です。ダブルマージン採用により、優れた安定性を発揮します。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、軽合金表面処理HP230コーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
MEGA-Stack-Drill-AF-C/T 内部給油X5D
マパール¥21,980~税込¥24,178~1本4日以内出荷スタック材の穴あけに最適なデザインです。入口 CFRP/出口 チタンのスタック材専用モデルです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。チタン材への対応としてノンコーティングを採用しています。用途スタック材(入口→CFRP/出口→チタン)専用。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理ノンコーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
プロドリル・汎用超硬ドリル (外部給油タイプ)
マパール¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷から9日以内出荷1本であらゆる被削材に対応する、ユニバーサルデザインです。価格対応タイプにつき優れた経済性です。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、耐熱合金、軽合金表面処理HP765コーティング加工深さ4D(刃径×4倍)![ハイドロチャック UNIQ[[R上]] DReaM Chuck4.5° マパール](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ハイドロチャック UNIQ[[R上]] DReaM Chuck4.5°
マパール¥52,980税込¥58,2781本当日出荷トラスコ品番683-1082全長(mm)100タイプBT-40把握径(Φmm)25![UNIQ[[R上]]ミル チャック,HA(HSK-A63) マパール](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
UNIQ[[R上]]ミル チャック,HA(HSK-A63)
マパール¥52,980~税込¥58,278~1本ほか当日出荷高い振れ精度です。(3μm以内)。制振機構が振動を吸収し、工具寿命が延長します。用途高速切削に。仕上げ切削に。(加工精度がUPします)
UNIQ R上 ミル チャック,HA(HSK-A100)
マパール¥72,980税込¥80,2781本当日出荷から翌々日出荷高い振れ精度です。(3μm以内)。制振機構が振動を吸収し、工具寿命が延長します。用途高速切削に。仕上げ切削に。(加工精度がUPします)シャンクHSK-A寸法l3(mm)10シャンク径(mm)100
UNIQ R ミル チャック,HA(BT40)
マパール¥52,980税込¥58,2781本当日出荷軸方向の工具長調整機能付です。ISO 7388-2準拠のシャンクBT、JD/JF(JIS B 6339)タイプBT-40
CPMill-Uni-HPC 「CPM100」
マパール¥8,998~税込¥9,898~1本3日以内出荷から4日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 スチール専用となります。刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス表面処理HP383コーティングねじれ角(°)41
ProDrill-Uni(SCD351) 汎用 内部給油×6D
マパール¥7,498~税込¥8,248~1本3日以内出荷1本であらゆる被削材に対応する、ユニバーサルデザインです。 価格対応タイプにつき優れた経済性です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、耐熱合金、軽合金表面処理HP765コーティング有効加工深さ4D(刃径×4倍)
ProDrill-Uni(SCD350) 汎用 外部給油×4D
マパール¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷から4日以内出荷1本であらゆる被削材に対応する、ユニバーサルデザインです。 価格対応タイプにつき優れた経済性です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、耐熱合金、軽合金表面処理HP765コーティング有効加工深さ4D(刃径×4倍)



























![ハイドロチャック UNIQ[[R上]] DReaM Chuck4.5° マパール](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)