45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面取り専用です。能率重視の4枚刃仕様です。先端にフラット部はありません。
材質超微粒子超硬合金 表面処理HP214コーティング 刃数4 被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金 刃先形状片刃 センター穴角(°)90
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

位置決め、穴あけ、面取り、側面加工、V溝加工と多様な加工が可能です。先端にフラット部はありません。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金 表面処理ノンコーティング 刃先形状片刃 センター穴角(°)90
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CFRP「多方向繊維配合」 の穴あけに最適なデザインです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。対摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。
用途CFRP/多方向繊維配合の専用に。 材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 表面処理HC619/ダイヤモンドコーティング 加工深さ5D(刃径×5倍)
1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マパールCPMill-Uni-HPC
新接続方式「CFS」を採用しました。5μm以下と高い振れ精度を約束します。容易な操作と高い安定性が特長です。不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。スチール専用となります。
用途被削材:炭素鋼・合金鋼・ステンレス。 トラスコ品番775-4809 材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 刃数6枚 刃長(mm)25 表面処理HP383コーティング 切削径(Φmm)DC:20 寸法OAL(mm)全長:35
1本
34,980 税込38,478
翌々日出荷

CFRPの小径穴あけに最適なデザインです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。
用途CFRP(小径穴)専用。 トラスコ品番767-9718 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)68 溝長(mm)14 シャンク径(mm)3 刃径(mm)2 有効加工深さ5D(刃径×5倍)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 90°の面取り形状です。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide) 表面処理HP338コーティング 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 90°のポイントドリル形状です。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide) 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金 ねじれ角(°)15
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CFRPの小径加工に最適なデザインです。
用途被削材:CFRP/GFRP。航空産業向け。 材質超微粒子超硬合金 刃数5枚 全長(mm)38 表面処理ダイヤモンドコーティング ねじれ角(°)0 シャンク径(mm)3
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アラミド材の穴あけに最適です。バリの発生を極限まで抑える専用デザイン(ローソク型)です。ストレートシャンクを採用しています。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 被削材アラミド材 加工深さ3D(刃径×3倍)
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アラミド材(ケブラー(R))の加工において良好な加工を実現しました。 高性能切れ刃により加工時のほつれを軽減します。
刃数2 材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide) 被削材アラミド材(ケブラー(R)) 表面処理ノンコーティング
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CFRP「多方向繊維配合」 の穴あけに最適なデザインです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。対摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。
用途CFRP/単方向繊維配合 専用 材質超微粒子超硬合金 表面処理HC619/ダイヤモンドコーティング 加工深さ5D(刃径×5倍)
1本
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CFRPの小径穴あけに最適なデザインです。 バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。
用途CFRP(小径穴)専用 材質超微粒子超硬合金(Micrograincarbide) 表面処理HC620/ダイヤモンドコーティング 有効加工深さ5D(刃径×5倍)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全てのCFRP素材に対応する上位モデル、穴径、面粗度、層間剥離、全ての要求を安定的に実現します。H8精度の優れた穴品質が達成可能です。不安定なクランピングや薄肉加工に対応できます。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。対摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。
用途全てのCFRP素材に対応 材質超微粒子超硬合金 表面処理HC619/ダイヤモンドコーティング 加工深さ5D(刃径×5倍)
1本
54,980 税込60,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CFRP/チタン(スタック材)穴あけへの第一推奨アイテムです。 入口/出口のワーク材質は問いません。 バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide) 被削材CFRP/チタン(スタック材)専用 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)34 有効加工深さ5D(刃径×5倍)
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 刃数2 表面処理ダイヤモンドコーティング ねじれ角15°
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

不等分割刃(特許出願中)の採用により切削抵抗が大幅に軽減されます。不等分割刃デザインがビビリを抑制し面粗度、真円度が向上します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金、チタン、インコネル、高硬度鋼、CFRP。 仕様3枚刃 表面処理特殊Tinコーティング 2018年トラスコ掲載ページ1 0486
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本の工具で、荒から中仕上げまでを兼ねる「ラフ&フィニッシュ」デザインです。刃先は剛性を求めたチャンファー処理仕様(Φ6は除く)です。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス 表面処理HP214コーティング ねじれ角(°)45
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CFRP等、複合材の加工における良好な仕上げを実現しました。弱ねじれ角によりスラスト方向への切削抵抗が低く、バリや層間剥離を軽減できます。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 刃数4 被削材CFRPなど、複合材 表面処理HC619ダイヤモンドコーティング ねじれ角(°)12.5
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタック材の穴あけに最適なデザインです。入口 CFRP/出口 チタンのスタック材専用モデルです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。チタン材への対応としてノンコーティングを採用しています。
用途スタック材(入口→CFRP/出口→チタン)専用。 材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 表面処理ノンコーティング 加工深さ5D(刃径×5倍)
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

様々なハニカム材に対応が可能です。 極めてシャープな切刃とセレーションが安定加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide) 被削材ハニカム材 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)15
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3×Dまでのトロコイド加工に対応します。(スチール用) 従来比で2~3倍の高速/高送り加工が可能です。 最適な切粉排出の為、特殊チップブレーカを採用しています。
刃数5 材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide) 被削材炭素鋼、合金鋼 表面処理HP723コーティング ねじれ角(°)41/42
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のコーナーラジアス形状です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide) 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金 表面処理HP383コーティング ねじれ角(°)30
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CFRP等、複合材における多刃による高能率加工(高送り)を実現しました。左ねじれ仕様により切粉は下方へ下がります。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 刃数8 被削材CFRPなど、複合材 表面処理HC619ダイヤモンドコーティング ねじれ角(°)左ねじれ/8
1本
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スチール及び鋳鉄加工向け専用デザインです。 価格対応タイプにつき優れた経済性です。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide) 被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄 表面処理HP132コーティング 有効加工深さ5D(刃径×5倍)
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 スチール専用となります。
刃数4 材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide) 被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス 表面処理HP383コーティング ねじれ角(°)41
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CFRP/チタン(スタック材)穴あけへの第一推奨アイテムです。 入口/出口のワーク材質は問いません。 バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide) 被削材CFRP/チタン(スタック材)専用 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)34 有効加工深さ5D(刃径×5倍)
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 ラフ&フィニッシュのデザインです。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide) 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金 表面処理HP383コーティング ねじれ角(°)45
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 スチール専用となります。
刃数3 材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide) 被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス 表面処理HP383コーティング ねじれ角(°)41
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CFRP等、複合材における多刃による高能率加工(高送り)を実現しました。右ねじれ仕様により切粉は上方へ上がります。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 刃数8 被削材CFRPなど、複合材 表面処理HC619ダイヤモンドコーティング ねじれ角(°)右ねじれ/8
1本
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スチール及び鋳鉄加工向け専用デザインです。 価格対応タイプにつき優れた経済性です。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide) 被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄 表面処理HP132コーティング 有効加工深さ3D(刃径×3倍)
1本
5,598 税込6,158
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

3×Dまでのトロコイド加工に対応しています。 従来比で2~3倍の高速/高送り加工が可能です。 最適な切粉排出のため、特殊チップブレーカを採用しています。
刃数5 材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide) 被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属 表面処理HP213コーティング ねじれ角(°)41/42
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

H7精度穴をワンショット加工「センターリング+ドリル+リーマ」、3工程を1工程に集約できます。特長的なチゼルデザインと 組み合わせランドによる優れた求心性です。(ドリル切刃×2、リーミング刃×4)位置決め穴、ノックピン穴加工に最適です。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、軽合金 表面処理HP835コーティング
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本であらゆる被削材に対応する、ユニバーサルデザインです。価格対応タイプにつき優れた経済性です。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、耐熱合金、軽合金 表面処理HP765コーティング
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本であらゆる被削材に対応する、ユニバーサルデザインです。 価格対応タイプにつき優れた経済性です。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide) 被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、耐熱合金、軽合金 表面処理HP765コーティング 有効加工深さ4D(刃径×4倍)
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速、高送りの高能率加工に最適です。不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。低切削抵抗デザインにより静かに削り、長寿命を達成します。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 刃数5 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・耐熱合金 表面処理HP723コーティング ねじれ角(°)41/42
1本
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本であらゆる被削材に対応する、ユニバーサルデザインです。 価格対応タイプにつき優れた経済性です。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide) 被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、耐熱合金、軽合金 表面処理HP765コーティング 有効加工深さ4D(刃径×4倍)
1本
8,998 税込9,898
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

輪郭加工から溝加工まで加工形態を問わないユニバーサルタイプです。 不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 低切削抵抗デザインにより静かに削り、長寿命を達成します。
刃数4 材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide) 仕様ショート刃長 被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属 表面処理HP213コーティング ねじれ角(°)36/38
1本
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 高送りに最適な多枚刃/ラジアス形状です。
刃数6 材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide) 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・調質鋼・軽合金 表面処理HP383コーティング ねじれ角(°)30
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

H7精度穴をワンショット加工「センターリング+ドリル+リーマ」、3工程を1工程に集約できます。特長的なチゼルデザインと 組み合わせランドによる優れた求心性です。(ドリル切刃×2、リーミング刃×4)位置決め穴、ノックピン穴加工に最適です。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、軽合金 表面処理HP835コーティング
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)