カテゴリ

  • 切削工具(19)
絞り込み
ブランド
  • マパール
  • モノタロウ(3)
  • メディアカバーマーケット(74)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(7)
  • ミスターマイスター(4)
  • 光洋ファスナー(2)
  • 京セラ(1)
  • FUJI STAR(三共理化学)(1)
  • サンエス(昌和発條製作所)(1)
  • ニックス(日幸工業)(1)
  • マイト工業株式会社(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • HST(1)
  • エフピコチューパ(1)
  • ターナー色彩(1)
  • 高島産業(1)
  • Puig (プーチ)(1)
  • PROX(プロックス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp-2000」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CPMill-Uni-HPC マパールCPMill-Uni-HPCマパール
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。5μm以下と高い振れ精度を約束します。容易な操作と高い安定性が特長です。不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。スチール専用となります。
用途被削材:炭素鋼・合金鋼・ステンレス。トラスコ品番775-4809材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数6枚刃長(mm)25表面処理HP383コーティング切削径(Φmm)DC:20寸法OAL(mm)全長:35
OptiMill-Uni-HPC 不等分割・不等リード4枚刃 マパールOptiMill-Uni-HPC 不等分割・不等リード4枚刃マパール
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
輪郭加工から溝加工まで加工形態を問わないユニバーサルタイプです。 不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 低切削抵抗デザインにより静かに削り、長寿命を達成します。
刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)仕様ショート刃長被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属表面処理HP213コーティングねじれ角(°)36/38
OptiMill-Steel-Trochoid 5枚刃 スチール マパールOptiMill-Steel-Trochoid 5枚刃 スチールマパール
55,980税込61,578
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
3×Dまでのトロコイド加工に対応します。(スチール用) 従来比で2~3倍の高速/高送り加工が可能です。 最適な切粉排出の為、特殊チップブレーカを採用しています。
刃数5材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼表面処理HP723コーティングねじれ角(°)41/42
CPMill-Uni-Torus 「CPM160」 マパールCPMill-Uni-Torus 「CPM160」マパール
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のコーナーラジアス形状です。
刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
CPMill-Uni-Rough&Finish 「CPM140」 マパールCPMill-Uni-Rough&Finish 「CPM140」マパール
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 ラフ&フィニッシュのデザインです。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)45
CPMill-Uni-FeedPlus 「CPM171」 マパールCPMill-Uni-FeedPlus 「CPM171」マパール
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 高送りに最適な多枚刃/ラジアス形状です。
刃数6材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・調質鋼・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
CPMill-Steel-HPC 「CPM110」 マパールCPMill-Steel-HPC 「CPM110」マパール
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 スチール専用となります。
刃数3材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス表面処理HP383コーティングねじれ角(°)41
CPMill-Spot-Drill 「CPD100」 マパールCPMill-Spot-Drill 「CPD100」マパール
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 90°のポイントドリル形状です。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金ねじれ角(°)15
CPMill-Chamfer 「CPM180」 マパールCPMill-Chamfer 「CPM180」マパール
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 90°の面取り形状です。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)表面処理HP338コーティング被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金
OptiMill面取りミル (4枚刃) マパールOptiMill面取りミル (4枚刃)マパール(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
面取り専用です。能率重視の4枚刃仕様です。先端にフラット部はありません。
材質超微粒子超硬合金表面処理HP214コーティング刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金刃先形状片刃センター穴角(°)90
OptiMill超硬ラフ&フィニッシュエンドミル (多刃) マパールOptiMill超硬ラフ&フィニッシュエンドミル (多刃)マパール
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
1本の工具で、荒から中仕上げまでを兼ねる「ラフ&フィニッシュ」デザインです。刃先は剛性を求めたチャンファー処理仕様(Φ6は除く)です。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス表面処理HP214コーティングねじれ角(°)45
OptiMill不等分割・不等リードエンドミル (6枚刃・仕上げ用) マパールOptiMill不等分割・不等リードエンドミル (6枚刃・仕上げ用)マパール
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷
仕上げ向け6枚刃仕様です。高速、高送りの高能率加工に最適です。不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減され、長寿命を達成します。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数6被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・耐熱合金表面処理HP213コーティングねじれ角(°)39/41
OptiMill不等分割・不等リードエンドミル (5枚刃) マパールOptiMill不等分割・不等リードエンドミル (5枚刃)マパール
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷
高速、高送りの高能率加工に最適です。不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。低切削抵抗デザインにより静かに削り、長寿命を達成します。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数5被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・耐熱合金表面処理HP723コーティングねじれ角(°)41/42
メガドリルリーマ (外部給油タイプ) マパールメガドリルリーマ (外部給油タイプ)マパール
18,980税込20,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
H7精度穴をワンショット加工「センターリング+ドリル+リーマ」、3工程を1工程に集約できます。特長的なチゼルデザインと 組み合わせランドによる優れた求心性です。(ドリル切刃×2、リーミング刃×4)位置決め穴、ノックピン穴加工に最適です。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、軽合金表面処理HP835コーティング
CPMill-Uni-Radius 「CPM150」 マパールCPMill-Uni-Radius 「CPM150」マパール
24,980税込27,478
1本
翌日出荷から3日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のボール形状です。
刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
CPMill-Uni-HPC 「CPM100」 マパールCPMill-Uni-HPC 「CPM100」マパール
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 スチール専用となります。
刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス表面処理HP383コーティングねじれ角(°)41
CPMill-Chamfer-Twin 「CPM190」 マパールCPMill-Chamfer-Twin 「CPM190」マパール
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
ProDrill-Uni(SCD350)  汎用ドリル 外部給油×4D マパールProDrill-Uni(SCD350) 汎用ドリル 外部給油×4Dマパール
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷から9日以内出荷